 | | Produktinformationen von
GfS_Technik | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-990110 Herst.-Nr.: 990110 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Der GfS EH-Türwächter mit Voralarm und Fremdeinspeisung Der patentierte EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff. Das Prinzip In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter den Türdrücker; die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Optional ist der EH-Türwächter mit einem Voralarm ausgerüstet. Sobald die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Durch das Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Nachdem das Herunterdrücken der Türklinke mit einem Handgriff erfolgt ist, ertönt ein Dauersignal und die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm wieder löschen und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ohne Alarmauslösung ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des EH-Türwächters verkabelt weiterzuleiten. Lieferumfang: - EH-Türwächter mit Profilhalbzylinder
- Standardfarbe RAL 6029 (grün)
- 2x Schlüssel
- 1x Voralarm
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 3x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, EN 179, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
GfS_Technik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 10,00* |
€ 426,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von GfS_Technik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
426,00* |
€
506,94 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik |  |
|  | Versand von GfS_Technik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 10,00* |  | | Mindestbestellwert: € 20,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Zubehör |
 |
|
 |
|
 |  |
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Zubehör |
|
9V Batterie |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 880200 |
€ 2,50* |
€ 2,98 |
 |
 |
Zubehör |
|
Auslösemechanismus für den EH-Türwächter |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 990018 |
€ 25,00* |
€ 29,75 |
 |
 |
Zubehör |
|
EH-Türwächterpiktogramm "ALARM" für Türdrücker |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 990009 |
€ 3,00* |
€ 3,57 |
 |
 |
Zubehör |
|
Kleines EH-Türwächterpiktogramm |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 990008 |
€ 2,00* |
€ 2,38 |
 |
 |
Zubehör |
|
Montageplatte für Brandschutztüren, grün |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901670 |
€ 37,00* |
€ 44,03 |
 |
 |
Zubehör |
|
Montageplatte für Glasrahmen, für kurze und normale Türschilder, grün |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991470 |
€ 37,00* |
€ 44,03 |
 |
 |
Zubehör |
|
Montageplatte für Glasrahmen, für lange Türschilder, grün |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991770 |
€ 42,00* |
€ 49,98 |
 |
 |
Zubehör |
|
Verstärkte Hupe für den EH-Türwächter |
Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901571 |
€ 26,00* |
€ 30,94 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|