Produktinformationen von GfS_Technik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-990101 Herst.-Nr.: 990101 EAN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Der GfS EH-Türwächter mit Voralarm Der patentierte EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff. Das Prinzip In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter den Türdrücker; die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Optional ist der EH-Türwächter mit einem Voralarm ausgerüstet. Sobald die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Durch das Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Nachdem das Herunterdrücken der Türklinke mit einem Handgriff erfolgt ist, ertönt ein Dauersignal und die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm wieder löschen und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ohne Alarmauslösung ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden. Lieferumfang: - EH-Türwächter mit Profilhalbzylinder
- Farbe: langnachleuchtend (NL)
- 2x Schlüssel
- 1x Voralarm
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x 9V Batterie
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 3x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter, Einhandbedienung, Türsicherung, Notausgang, EN 179, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 880200 | € 2,50* | € 2,98 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 990018 | € 25,00* | € 29,75 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 990009 | € 3,00* | € 3,57 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 990008 | € 2,00* | € 2,38 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901671 | € 42,00* | € 49,98 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991471 | € 47,50* | € 56,53 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 991771 | € 53,00* | € 63,07 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901571 | € 26,00* | € 30,94 |
|  |  |
|
 |
|
|