Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
Funkrepeater (Verstärker), 868 MHz
Artikel-Nr.:
     510-990044
Herst.-Nr.:
     990044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrepeater
Verstärker

Funkrepeater

Der Funkrepeater nimmt das Signal in ca. 30 m Entfernung wahr und verlängert es um weitere 30 m. Er kann maximal 16 Signale empfangen und ist für bauseitige 230 V AC oder 12-24 V Dc vorgesehen.

Technische Daten:

  • Frequenz: 868 MHz
  • Versorgungsspannung:12-24 V DC oder 230 V AC
  • Stromaufnahme bei 24 V DC: ca. 15 mA empfangen, ca. 22 mA senden
  • Stromaufnahme bei 230 V AC: ca. 29-35 mA
  • Schutzart: IP 20
  • Ausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte
  • Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
  • Abmessungen: 70 x 49 x 26 mm (ohne Antenne)
  • Gewicht: ca. 40 g (mit Antenne)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG