Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GfS_Technik
Funkempfänger
Artikel-Nr.:  510-990043
Herst.-Nr.:  990043
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sirene

Funkempfänger

Technische Daten:

  • 1x Funkempfänger mit potentialfreiem Relaisausgang (250 V / (A)
  • Zur Ansteuerung von externen Signalgebern, z.B. Sirene oder Blitzleuchte
  • Graues Kunststoffgehäuse
  • Auch für außen geeignet
  • Frequenz: 868 MHz
  • Versorgungsspannung:12-24 V AC / DC
  • Stromaufnahme bei 24 V DC / 2-Kanal bei Senderbetätigung ca. 50 mA
  • Schutzart: IP 20
  • Ausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte
  • Max. Kontaktbelastung: 24 V AC / 1 A / 24 VA
    30 V DC / 1 A / 30 W
  • Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
  • Abmessungen: 63 x 35 x 70 mm
  • Gewicht: ca. 50 g
... > GfS Technik > EH-Türwächter > Zubehör und Ersatzteile für den EH-Türwächter
... > GfS Technik > Türwächter > Zubehör und Ersatzteile für den Türwächter
Weitere Suchbegriffe: Funkempfänger
Angebote (1)
Versand
Netto
GfS_Technik
3 Tage
€ 10,00*
€ 160,00*
Preise von GfS_Technik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik
Versand von GfS_Technik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG