 | | Produktinformationen von
GfS_Technik | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-990040 Herst.-Nr.: 990040 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | EH-Türwächter mit Funkweiterleitung Das EH-Funk-Türwächtersystem wird eingesetzt,wenn kabellos ein externes Signal gewünscht wird oder auf ein Anzeigepaneel beim Pförtner oder an die Decke einer Lagerhalle usw. gegeben werden soll. Beim EH-Funk-Türwächter sind für die Meldung zum Anzeigepaneel oder ähnlichem keinerlei Verkabelungen erforderlich. Durch Herunterdrücken des EH-Türwächters mit der Klinke wird ein Funksignal ausgelöst. Der im EH-Türwächter integrierte Miniaturfunksender hat eine Reichweite von ca. 30 m, je nach örtlicher Gegebenheit. Das gesandte Funksignal kann empfangen werden, entweder vom Funkempfänger,von der Funk-Alarmleuchte bzw. der Funk-Anschlussbox oder einem Funkrepeater. Lieferumfang: - EH-Türwächter mit Profilhalbzylinder
- Inklusive Funksender
- Standardfarbe: RAL 6029 (grün)
- 2x Schlüssel
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x 9V Batterie
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 3x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter mit Funk, Türsicherung, Notausgang, EN 1125, Panikstange, Paniktür, Akustischer Signalgeber, Funk |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
GfS_Technik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 10,00* |
€ 460,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von GfS_Technik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
460,00* |
€
547,40 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik |  |
|  | Versand von GfS_Technik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 10,00* |  | | Mindestbestellwert: € 20,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|