Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, NL, Deckelabhebekontakt, Fremdeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GfS_Technik
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, NL, Deckelabhebekontakt, Fremdeinspeisung
Artikel-Nr.:  510-922111
Herst.-Nr.:  922111
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Der GfS Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, mit Deckelabhebekontakt und Fremdeinspeisung

Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage an Fenstergriffen und / oder Treibriegeln eingesetzt .

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter bzw. über dem Fenstergriff / Treibriegel sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Fenstergriff / Treibriegel betätigt und damit den Türwächter zur Seite schwenkt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.
Optional verfügt der Türwächter über einen Sabotageschutz mittels eines Deckelabhebekontaktes. Dieser Kontakt löst den Hauptalarm aus, wenn eine bestimmte Gehäuseschraube gelöst wird. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des Türwächters verkabelt weiterzuleiten. Dieses Modell ist vorgerichtet für den Einbau eines 30 mm Standard-Profilhalbzylinder.

Lieferumfang:

  • Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüssel
  • 1x Standardhupe 75 db / 1 m
  • 1xDeckelabhebekontakt
  • 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
... > GfS Technik > Türwächter > Türwächter für Treibriegel
Weitere Suchbegriffe: für Treibriegel, für Fenstergriffe, Türsicherung, Notausgang, Fensteralarm, Akustischer Signalgeber
Angebote (1)
Versand
Netto
GfS_Technik
3 Tage
€ 10,00*
€ 305,50*
Preise von GfS_Technik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik
Versand von GfS_Technik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901870
€ 47,00*
€ 55,93
Zubehör
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901871
€ 52,00*
€ 61,88
Zubehör
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
€ 48,00*
€ 57,12
Zubehör
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
€ 53,00*
€ 63,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG