Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, NL, Deckelabhebekontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, NL, Deckelabhebekontakt
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, NL, Deckelabhebekontakt
Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, NL, Deckelabhebekontakt
Artikel-Nr.:
     510-922101
Herst.-Nr.:
     922101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treibriegel Türwächter

Der GfS Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder, mit Deckelabhebekontakt

Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage an Fenstergriffen und / oder Treibriegeln eingesetzt .

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter bzw. über dem Fenstergriff / Treibriegel sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Fenstergriff / Treibriegel betätigt und damit den Türwächter zur Seite schwenkt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.
Optional verfügt der Türwächter über einen Sabotageschutz mittels eines Deckelabhebekontaktes. Dieser Kontakt löst den Hauptalarm aus, wenn eine bestimmte Gehäuseschraube gelöst wird. Dieses Modell ist vorgerichtet für den Einbau eines 30 mm Standard-Profilhalbzylinder.

Lieferumfang:

  • Türwächter für Treibriegel nach links, ohne Profilhalbzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüssel
  • 1x Standardhupe 75 db / 1 m
  • 1x Deckelabhebekontakt
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 2x große Piktogramme für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, für Treibriegel, für Fenstergriffe, Türsicherung, Fenstersicherung, Notausgang, Fensteralarm, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 291,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageplatte mit Richtungsbegrenzer für beidseitig schwenkbare Treibriegel, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901870
€ 47,00*
Zubehör
Montageplatte mit Richtungsbegrenzer für beidseitig schwenkbare Treibriegel, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901871
€ 52,00*
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
€ 48,00*
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
€ 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG