Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türwächter ohne Profilhalbzylinder, NL, Fremdeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GfS_Technik
Türwächter ohne Profilhalbzylinder, NL, Fremdeinspeisung
Artikel-Nr.:  510-920011
Herst.-Nr.:  920011
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Der GfS Türwächter ohne Profilhalbzylinder, mit Fremdeinspeisung

Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage unterhalb des Türdrückers eingesetzt.

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter dem Türgriff sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Türwächter zur Seite schwenkt und danach die Türklinke herunterdrückt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle, um die Tür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des Türwächters verkabelt weiterzuleiten. Dieses Modell ist vorgerichtet für den Einbau eines 30 mm Standard-Profilhalbzylinder.

Lieferumfang:

  • Türwächter ohne Profilhalbzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüssel
  • 1x Standardhupe 75 db / 1 m
  • 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
... > GfS Technik > Türwächter > Türwächter für Türdrücker
Weitere Suchbegriffe: zum Schwenken, Türsicherung, Notausgang, Akustischer Signalgeber
Angebote (1)
Versand
Netto
GfS_Technik 3 Tage € 10,00* € 269,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GfS_Technik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  269,50* €  320,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik
Versand von GfS_Technik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für kurze und normale Türschilder, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
€ 37,00* € 44,03
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für kurze und normale Türschilder, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
€ 47,50* € 56,53
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
€ 42,00* € 49,98
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
€ 53,00* € 63,07
Zubehör
Montageplatte für Brandschutztüren, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
€ 37,00* € 44,03
Zubehör
Montageplatte für Brandschutztüren, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
€ 42,00* € 49,98
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, grün
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, NL
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
€ 53,00* € 63,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG