 | | Produktinformationen von
GfS_Technik | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-911101 Herst.-Nr.: 911101 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Der GfS Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Profilhalbzylinder und Deckelabhebekontakt Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage an Fenstergriffen und / oder Treibriegeln eingesetzt . Das Prinzip Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter bzw. über dem Fenstergriff / Treibriegel sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Fenstergriff / Treibriegel betätigt und damit den Türwächter zur Seite schwenkt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird. Optional verfügt der Türwächter über einen Sabotageschutz mittels eines Deckelabhebekontaktes. Dieser Kontakt löst den Hauptalarm aus, wenn eine bestimmte Gehäuseschraube gelöst wird. Lieferumfang: - Türwächter für Treibriegel nach rechts, mit Profilhalbzylinder
- Farbe: langnachleuchtend (NL)
- 2x Schlüssel
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x Deckelabhebekontakt
- 1x 9V Batterie
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 4x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: für Treibriegel, für Fenstergriffe, Türsicherung, Notausgang, Fensteralarm, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
GfS_Technik |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 10,00* |
€ 291,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von GfS_Technik |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
291,00* |
€
346,29 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik |  |
|  | Versand von GfS_Technik |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 10,00* |  | | Mindestbestellwert: € 20,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|