Produktinformationen von GfS_Technik |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 510-910100 Herst.-Nr.: 910100 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Der GfS Türwächter mit Profilhalbzylinder und Deckelabhebekontakt Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage unterhalb des Türdrückers eingesetzt. Das Prinzip Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter dem Türgriff sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Türwächter zur Seite schwenkt und danach die Türklinke herunterdrückt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle, um die Tür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird. Optional verfügt der Türwächter über einen Sabotageschutz mittels eines Deckelabhebekontaktes. Dieser Kontakt löst den Hauptalarm aus, wenn eine bestimmte Gehäuseschraube gelöst wird. Lieferumfang: - Türwächter mit Profilhalbzylinder
- Standardfarbe RAL 6029 (grün)
- 2x Schlüssel
- 1x Standardhupe 75 db / 1 m
- 1x Deckelabhebekontakt
- 1x 9V Batterie
- 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
- 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
- 4x Schrauben zur Befestigung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: zum Schwenken, Türsicherung, Notausgang, Akustischer Signalgeber |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901470 | € 37,00* | € 44,03 | Zubehör |  | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901471 | € 47,50* | € 56,53 | Zubehör |  | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901770 | € 42,00* | € 49,98 | Zubehör |  | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901771 | € 53,00* | € 63,07 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901670 | € 37,00* | € 44,03 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901671 | € 42,00* | € 49,98 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901450 | € 48,00* | € 57,12 | Zubehör | | | Gesellschaft für Sicherheitstechnik 901451 | € 53,00* | € 63,07 |
|  |  |
|
 |
|
|