Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstüück, 60 mm , NL , inkl. Abdeckkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzstüück, 60 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Distanzstüück, 60 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Artikel-Nr.:
     510-901884
Herst.-Nr.:
     901884
EAN/GTIN:
     4251851691619
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzstüück
Montagematerial
Befestigung
EH-Türwächter®

Distanzstüück für den EH-Türwächter® an Panikstangen (60 mm)

Bei der Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an Vollblatttüren benötigt man ein Distanzstüück. Dieses montiert man direkt auf dem Tüürblatt. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung des richtigen Distanzstüücks.

Das Montageset besteht aus:

  • 1x Distanzstüück, 60 mm
  • 2x Abdeckkappen
  • Farbe: langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 510
300
€ 4,85*
ab € 59,88*
€ 77,91*
€ 4,70*
ab € 70,13*
€ 90,64*
Preise: Lager 510
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 510
Versand: Lager 510
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 510
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,65*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 53,98*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
ab € 59,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.