Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Distanzstück, 60 mm , grün , inkl. Abdeckkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück, 60 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
Distanzstück, 60 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
Artikel-Nr.:
     510-901883
Herst.-Nr.:
     901883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster Abdeckkappen
fensterüberstulpkappe
Türwächter Distanzstück
Überstulpkappe

Distanzstück für den EH-Türwächter an Panikstangen (60 mm)

Bei der Montage des EH-Türwächters für Panikstangen an Vollblatttüren benötigt man ein Distanzstück. Dieses montiert man direkt auf dem Türblatt. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung des richtigen Distanzstücks.

Das Montageset besteht aus:

  • 1x Distanzstück, 60 mm
  • 2x Abdeckkappen
  • Farbe: grün (RAL 6029)
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück, Montagematerial, Befestigung, EH-Türwächter, Türwächterzubehör, Panikstangenzubehör, Panikstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Distanzstück, 30 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
€ 48,00*
Ähnlich
Distanzstück, 30 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
€ 58,00*
Ähnlich
Distanzstück, 50 mm , grün , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
€ 50,00*
Ähnlich
Distanzstück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901881
€ 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG