Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstüück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzstüück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Distanzstüück, 50 mm , NL , inkl. Abdeckkappen
Artikel-Nr.:
     510-901881
Herst.-Nr.:
     901881
EAN/GTIN:
     4251851691589
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzstüück
Montagematerial
Befestigung
EH-Türwächter®

Distanzstüück für den EH-Türwächter® an Panikstangen (50 mm)

Bei der Montage des EH-Türwächter®s für Panikstangen an Vollblatttüren benötigt man ein Distanzstüück. Dieses montiert man direkt auf dem Tüürblatt. Bitte verwenden Sie die beiliegende Panikstangenanleitung zur Bestimmung des richtigen Distanzstüücks.

Das Montageset besteht aus:

  • 1x Distanzstüück, 50 mm
  • 2x Abdeckkappen
  • Farbe: langnachleuchtend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 510
300
€ 4,85*
ab € 59,89*
€ 77,97*
€ 4,70*
ab € 70,14*
€ 90,79*
Preise: Lager 510
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 510
Versand: Lager 510
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 510
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901455
ab € 51,64*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901456
ab € 58,00*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901880
ab € 53,97*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901883
ab € 54,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.