Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, grün
Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, grün
Artikel-Nr.:
     510-901770
Herst.-Nr.:
     901770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
Türwächterplatte
türwächterplatte

Montageplatte für den Türwächter an Glasrahmentüren

Für die Montage des Türwächters an Glasrahmentüren benötigt man eine Montageplatte für Glasrahmen. Sie ist rechts / links verwendbar und wird auf dem Rahmen montiert.

Das Montageset besteht aus:

  • 2x Montageplatten:
    1. Platte zur Montage auf dem Rahmen
    2. Platte zur Montage des Türwächters
  • Ausführung: für lange Türschilder
  • Farbe: grün (RAL 6029)
  • 4x Schrauben zur Befestigung
  • 2x Kerbstifte
Weitere Suchbegriffe: für Glasrahmen, Montagematerial, Befestigung, Türwächter, Türwächterzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 510
€ 4,85*
ab € 47,00*
€ 47,00*
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 53,13*
Preise: Lager 510
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 510
Versand: Lager 510
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 510
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG