Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10 m flexibles Anschlusskabel für den (EH-)Türwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GfS_Technik
10 m flexibles Anschlusskabel für den (EH-)Türwächter
Artikel-Nr.:  510-830021
Herst.-Nr.:  830021
EAN:  k.A.

10 m flexibles Anschlusskabel für den Türwächter

Technische Daten:

  • 10-adrig
  • Zum Anschluss an die Fremdeinspeisungsklemme
    und den zusätzlichen potentialfreien Meldekontakt
... > GfS Technik > EH-Türwächter > Zubehör und Ersatzteile für den EH-Türwächter
... > GfS Technik > Türwächter > Zubehör und Ersatzteile für den Türwächter
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Ersatzteil für Türwächter, Zubehör, EH-Türwächter
Angebote (1)
Versand
Netto
GfS_Technik 3 Tage € 10,00* € 25,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GfS_Technik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,00* €  29,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik
Versand von GfS_Technik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
5 m flexibles Anschlusskabel für den (EH-)Türwächter
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830026
€ 17,00* € 20,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG