Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anzeigepaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von GfS_Technik
Anzeigepaneel
Artikel-Nr.:  510-771430
Herst.-Nr.:  771430
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmgeber

Anzeigepaneel

Technische Daten:

  • Rot / Grün-Anzeige
  • Mit abstellbarem akustischen Alarm
  • Grundmodell für 1 - 8 Türen
  • Frequenz: 433 MHz
  • Versorgungsspannung:12-24 V DC oder 230 V AC
  • Leistungsaufnahme: ca. 3V
  • Stromaufnahme bei 230 V AC: ca. 29-35 mA
  • Reichweite: ca. 30 m
... > GfS Technik > EH-Türwächter > Zubehör und Ersatzteile für den EH-Türwächter
... > GfS Technik > Türwächter > Zubehör und Ersatzteile für den Türwächter
Weitere Suchbegriffe: Anzeigepaneel, Rot-grüne Anzeige, Akustischer Alarmgeber
Angebote (1)
Versand
Netto
GfS_Technik
3 Tage
€ 10,00*
€ 379,00*
Preise von GfS_Technik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik
Versand von GfS_Technik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gesellschaft für Sicherheitstechnik
771424
€ 227,50*
€ 270,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG