Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funkempfänger für Türautomatik 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger für Türautomatik 868 MHz
Funkempfänger für Türautomatik 868 MHz
Artikel-Nr.:
     510-756004
Herst.-Nr.:
     765004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkempfänger
Türautomatik

Funkempfänger 868 MHz - 1Kanal, uP

  • zum direkten Anschluss an die Türautomatik
  • Spannungsversorgung 12-24 V DC +/- 10 %
  • mit potentialfreiem Relaisausgang
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 80,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik
    555073
    € 74,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG