Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 510-710000 Herst.-Nr.: 710000 EAN/GTIN: 4251851671000 |
| | |
|
| | |
| Tagalarm Low Cost Der GfS-Tagalarm ist die günstige Ausfüührung des Tagalarms und wird über eine 9V-Blockbatterie betrieben. Funktionsweise und Einzelfreigabe erfolgen wie beim Tagalarm. Es ist jedoch nicht für Funkweiterleitung geeignet. Die Alarmmeldung erfolgt über einen Reed-Tüürkontakt. Wird die Tüür ge”ffnet, löst das Gerät im scharfgeschalteten Zustand einen akustischen Alarm (ohne visuelle Begleitung) aus. Lieferumfang: - 1x Tagalarm Low Cost inkl. Profilhalbzylinder mit 2 Schlüüsseln
- inkl. Hupe (85 dB / 1m)
- Spannungssversorgung über 9V-Blockbatterie
- rot-grüne LED-Zustandsanzeige
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tagalarm batteriebetrieben, Panikstangensicherung, Hemmschwelle |
| | |
| |