Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRA WORKSTATION 7500 iE8500 VB->XPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-CH1000903
Hersteller:  WORTMANN
Herst.-Nr.:  CH1000903
EAN:  k.A.
  • Produktmerkmale:
  • High-End-Workstation für höchste
  • Ansprüche und komplexe Aufgaben.
  • Ideal für professionelle Software-Entwickler
  • mit Intel® Core™ 2 Duo Prozessor-
  • technolgie der E8xxx Reihe mit 45nm
  • Fertigungsstruktur und 2 GB Hauptspeicher.
  • Mit den Intel® Core™2 Duo 45-nm-
  • Prozessoren erleben Sie revolutionäre
  • Leistung, unglaublich reaktionsschnelle
  • PCs und konkurrenzlose Energie-
  • effizienz. Virenscans, Multitasking
  • mit rechenintensiven Programmen.
  • Rundum grandios. Starke Leistung bei
  • geringem Energieverbrauch. Kraftvolles
  • Multimedia-Potenzial. Die bahnbrechenden
  • Intel® Core™2 Duo Prozessoren,
  • die auf der Intel® Core™ Mikroarchitektur
  • basieren, sind auf starke Leistung und
  • geringen Energieverbrauch ausgerichtet,
  • damit Sie mehr gleichzeitig erledigen
  • können, ohne bei der Geschwindigkeit
  • Kompromisse eingehen zu müssen.
  • Mit dem optionalen Einsatz von PNY Quadro
  • Grafikboards ist die Workstation optimal
  • geeignet für CAD/ CAM-Anwendungen und
  • Softwarelösungen von z.B.
  • Autodesk, Bentley, EDS, Nemetschek,
  • SGI, Mega-Tech, etc.
  • Technische Daten:
  • Prozessor: Intel® Core™ 2 Duo E8500,
  • 3.16 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz,
  • EM64T, EIST, TXT, C1E/C2E/C4, XD-Bit, VT
  • Betriebssystem: Original Windows Vista™ Business 32-Bit
  • [Original Windows XP Professional installiert]
  • (Downgraderecht *)
  • Gehäuse: Terra Professional PC611 REV 2.0
  • Servicefreundliches, verriegelbares
  • Gehäuse. Schraubenlos zu öffnen und
  • schraubenlose Laufwerksmontage.
  • Einbauschächte frei: extern: 4x 5,25", 1x 3,5" / intern: 4x 3,5"
  • Netzteil: Original Fortron-Source mit
  • 120mm Silent Netzteillüfter.
  • Input V~ / Hz: 230 V~ (fest), 4 A, 50 Hz
  • Watt: 400 W
  • Mainboard: Asus P5Q PRO
  • Sockel / Chipsatz: Socket LGA 775 / Intel® P45
  • Hauptspeicher: 2x 1024 MB DDR2-RAM PC800
  • Festplatte: 320 GB S-ATA II 7.200 rpm
  • Optische Laufwerke: Multinorm Double-Layer DVD±RW Brenner,
  • 3.5" Diskettenlaufwerk
  • Speicherbänke: 4x DDR2 PC667/800/1066/1200, max. 16 GB
  • Slotanzahl 2x PCI Express 2.0 x16 (CrossFire Mode: x8/x8),
  • 3x PCI Express x1, 2x PCI 2.2
  • HDD Ansch./Typ 6x Serial-ATA II (RAID 0/1/5/10/JBOD) am ICH10R,
  • Intel Matrix Storage Technology mit NCQ-Support
  • 1x UltraDMA/133 intern am Marvell 88SE6111
  • 2x Serial-ATA II intern am Silicon Image SiI5723
  • Unterstützt Drive Xpert (EZ Backup, Super Speed)
  • USB Anz./Typ 6x V2.0 onBoard + 6x V2.0 intern verfügbar
  • Sound Realtek ALC1200, 8-Kanal High-Definition Audio
  • VGA 512 MB PCI-Express, ATI Radeon HD 3650,
  • Anschlüsse: 2x DVI-I (HDCP),
  • TV-Out, OpenGL 2.0, passiv gekühlt
  • LAN Atheros L1e PCIe, RJ-45, Gigabit-LAN, WOL/PXE
  • Schnittstellen 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x 6-pin Firewire,
  • 1x seriell, 1x parallel, 8x USB 2.0 (2x vorne),
  • 1x S/PDIF Out (koaxial), 6x Audio I/O,
  • Sonstiges / Extras: 2x USB 2.0 & Audio vorne in Front, optional
  • 1x Firewire vorne in Front,
  • Raid-Controller onboard
  • Tastatur: Logitech® cordless Tastatur USB
  • Maus: Logitech® cordless optical wheel USB
  • Software: Kaspersky Internet Security OEM**,
  • Nero Essentials, PowerDVD,
  • Microsoft Office 2007 Ready,
  • Adobe Reader (ohne Medium)
  • Kompatibilität: PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,
  • WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,
  • EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
  • Zertifizierungen: CE, Produktion nach ISO 9001
  • in Deutschland
  • * Sparen Sie sich die späteren Upgrade-
  • Kosten. Vista Business Lizenz, DVD &
  • Handbuch im Lieferumfang enthalten.
  • Installiertes Betriebssystem:
  • Windows XP Professional. Lizensierung
  • erfolgt gemäß dem Microsoft® Downgraderecht.
  • ** 90 Tage Trial-Version,
  • pre-installed ohne Medium
... > TERRA > TERRA PC Systeme > Workatation PC (IGNIS)
Weitere Suchbegriffe: Workstation
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
14 Tage
Frei Haus
€ 726,11*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,11*
€ 864,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
WORTMANN
3031119
€ 141,70*
€ 168,62
Zubehör
WORTMANN
3031123
€ 137,50*
€ 163,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG