 | | Produktinformationen von
TERRA | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-8001008 Herst.-Nr.: MK9520-77A47 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | - Eigenschaften: Sowohl Hand- als auch Fixedscanner
- PowerLink (Kabel vom Anwender austauschbar)
- Flash ROM für Software Update
- Konfiguration unter Windows
- Daten Manipulation durch Bits n PiecesTM
- Automatische Umschaltung des
- IR-Aktivierungsbereichs
- OPOS Treiber erhältlich
- Klasse B Einstufung (EMV),
- Betriebsdaten:
- Lichtquelle Sichtbare Laserdiode (VLD) von 650
- nm ± 10 nm
- Laserstärke 0,96 mW (Spitze)
- Tiefe des Scanfelds 0 mm bis 203 mm für 0,33
- mm (13 mil) Barcode bei Standardeinstellungen
- Breite des Scanfelds 64,0 mm @ Direktkontakt;
- 249 mm @ 203 mm Scan
- Scangeschwindigkeit 72 ± 2 Scanlinien pro Sekunde
- Scanmuster einzelne Scanlinien
- Mindest-Modulbreite 0,127 mm (5,0 mil)
- Infrarot-Aktivierung Fernbereich: 0 mm bis 279 mm ± 51 mm
- Nahbereich: 0 mm bis 102 mm ± 25 mm
- Decodierfähigkeiten unterscheidet automatisch
- zwischen allen Standard-Barcodes;
- wegen anderer Symbologien wenden Sie sich bitte
- an Metrologic
- Systemschnittstellen PC-Tastaturschnittstelle,
- Druckkontrast mindestens 35% Reflektionsdifferenz
- Drehen, Kippen, Schwenken 42°, 68°, 52°
- Summer-Funktion 7 Töne oder kein Ton
- Anzahl gelesener Zeichen bis zu 80 Datenzeichen
- (Die maximale Anzahl hängt von der
- Symbologie und der Dichte ab)
- Indikatoren (LED) Grün = Laser ein, bereit zum Scannen;
- Rot = Erkannt;
- Mechanische Daten:
- Länge 198 mm
- Breite (Griff) 45 mm
- Breite (Kopf) 78 mm
- Tiefe 40 mm
- Gewicht 149 g
- Kabel Standard 2,7 m spiralförmig
- Elektrische Daten
- Aufnahmespannung 5 VDC ± 0.25 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb) 825 mW
- Leistungsaufnahme (Standby) 600 mW
- Stromstärke (Betrieb) 165 mA typical @ 5VDC
- Stromstärke (Standby) 120 mA typical @ 5VDC
- Netzteil Class 2; 5.2 VDC @ 650mA
- Laserklasse CDRH: Class II; EN60825-1:1994/A11:1996 Class 1
- EM (Standby) FCC Class B
- Umgebung
- Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur -40°C bis 60°C
- Luftfeuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
- (nicht kondensierend)
- Lichtstärke bis zu 4842 Lux
- Fallhöhe mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton
- Verschmutzung resistent gegen Luftverschmutzung (Staub)
- Belüftung nicht erforderlich
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
123Scan |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 125,92* |
 |  |
1st-task |
9 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,95* |
€ 125,93* |
 |  |  |
TERRA |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 9,00* |
€ 140,68* |
 |  |  |
Misco |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 2,69* |
€ 148,35* |
 |  |
PULSA |
7 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 7,95* |
€ 161,50* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von TERRA |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
140,68* |
€
167,41 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  |
|  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 220,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Zubehör |
 |
|
 |
|
 |
|  |
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Zubehör |
 |
9m-Anschlusskabel für Voyager - ("ms9mkab") |
k.A. |
€ 74,80* |
€ 89,01 |
 |
 |
Zubehör |
 |
Jarltech Terminator Tastaturweiche - ("tastterm") |
k.A. |
€ 27,50* |
€ 32,73 |
 |
 |
Zubehör |
 |
Metrologic MS 95xx Netzteil - ("45-45591") |
k.A. 45-45591 |
€ 19,50* |
€ 23,21 |
 |
 |
Zubehör |
 |
MS IBM-Anschlusskabel - ("mskabibm") |
k.A. |
€ 13,20* |
€ 15,71 |
 |
 |
Zubehör |
 |
MS Sharp-Anschlusskabel - ("mskabsharp") |
k.A. |
€ 20,90* |
€ 24,87 |
 |
 |
Zubehör |
 |
MS USB-Anschlusskabel - ("mskabusb2") |
k.A. |
€ 40,70* |
€ 48,43 |
 |
 |
Zubehör |
 |
PS/2 Kabel Metrologic - ("ms54002b") |
k.A. |
€ 30,00* |
€ 35,70 |
 |
 |
Zubehör |
|
PS2-Anschlußkabel für alle Metrologic-Handscanner (Spiralförmig); |
Metrologic 53-53002B 53-53002B-3 |
€ 41,50* |
€ 49,39 |
 |
 |
Zubehör |
 |
RS232 Kabel 54-54000B - ("ms54000b") |
k.A. |
€ 25,56* |
€ 30,42 |
 |
 |
Zubehör |
 |
Scanstand für MS 9520/40, schwarz - ("ms95stands") |
k.A. |
€ 18,70* |
€ 22,25 |
 |
 |
Zubehör |
 |
Scanstand für MS 9520/9540 weiß - ("ms95stand") |
k.A. |
€ 18,70* |
€ 22,25 |
 |
 |
Zubehör |
 |
Wandhalterung - ("ms5145wall") |
k.A. |
€ 7,69* |
€ 9,15 |
 |
 |
Zubehör |
 |
Wandhalterung für MS-9520/MS-9540/MS-5145; |
Metrologic 46-46433 |
€ 15,00* |
€ 17,85 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|