Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Brother MFC-J430W Farb-Tinten (4in1)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
brother
Lager 509
Artikel-Nr.:
509-5700123
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
MFCJ430WG1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
CD Drucker
CD DVD Drucker
Incl. UHG/ 3 Jahre Garantie nur in Deutschland
Tinten-Multifunktionssystem
Drucker/Kopierer/Scanner/Fax
Drucken, Scannen, Faxen im LAN oder WLAN
- 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
- 6-Farbdruckqualtät mit nur 4 Patronen
Papiermanagement
- Papierkassette für bis zu 100 Blatt
- obere Kassette 100 Blatt (64 - 220 g/m²)
- ADF-20 Blatt
Papiergrößen
- A4, A5, Exe, Briefumschläge (DL,COM-10, C5,JE 4)
Foto (9x13,10x15,13x18), Postkarte, Legal,Letter
Schnittstellen
- USB 2.0 Hi-Speed (Kabel im Lieferumfang enth.)
-WLAN IEEE 802.11 b/g
DRUCKER
- 4,9 cm LCD-Farbbdisplay
Geschwindigkeit
- bis zu 10 Seiten s/w , bis zu 8 in Farbe
Auflösung
- bis zu 6000 x 1200 dpi
Speicher
- 40 MB
- CD/DVD Direktdruck
FOTODRUCK
- via PictBridge
- vom USB-Stick im JPG-Format
- von der Speicherkarte im JPG-Format
SCANNER
Auflösung
- 19200x19200 dpi interpol.,2400x2400dpi optisch
Farbtiefe
- 36bit intern, 24bit extern
- Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Karte
KOPIERER
Kopiergeschwindigkeit
- bis zu 5 Seiten in s/w und Farbe
Vorlagenglas
- DIN A4
Vergrößern/Verkleinern
- 25-400% in 1%-Schritten
Kopierauflösung
- bis zu 1200 x 1200dpi
Fax:
-Werbefax-Löschfunktion
... >
Lager 509
>
Drucker
>
Tintenstrahldrucker
Weitere Suchbegriffe:
DVD Drucker
,
Farb-Fax
,
Farb-Faxgerät
,
Farbdrucker
,
Farbfax
,
Farbfaxgerät
,
Fax
,
Fax-Gerät
,
Faxgerät
,
Fotodrucker
,
Inkjet Drucker
,
Inkjetfax
,
Matrixdrucker
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerate
,
Multifunktionsgerät
,
Multifunktionsgeräte
,
Netzwerkdrucker
,
Photodrucker
,
Tinten Fax
,
Tintenstrahl-Fax
,
Tintenstrahl-Faxgerät
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahlfax
,
Tintenstrahlfaxgerät
,
brother multifunktionsdrucker tintenstrahl
,
farbdrucker wlan
,
farbdrucker brother
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 9 Tage
max. 10 Tage
max. 11 Tage
max. 12 Tage
max. 16 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
5 Tage
–
€ 5,95*
ab € 97,25*
€ 105,14*
Lager 723
9 Tage
–
€ 5,90*
ab € 103,74*
€ 111,68*
Lager 808
1 Tag
4
€ 2,99*
ab € 103,89*
€ 111,84*
Lager 909
12 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 104,14*
€ 112,10*
Lager 509
2 Tage
2
€ 6,00*
ab € 109,25*
€ 117,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 509
Versand:
Lager 509
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 175,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 509
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother ISDN-Kabel
Brother
ZCAISDN
ab € 2,22*
Zubehör
Brother LC 1100BK
Brother
LC1100BK
ab € 11,80*
Zubehör
Brother LC 1100C
Brother
LC1100C
ab € 6,25*
Zubehör
Brother LC 1100M
Brother
LC1100M
ab € 6,25*
Zubehör
Brother LC 1100Y
Brother
LC1100Y
ab € 6,25*
Zubehör
Brother LC 1220BK
Brother
LC1220BK
ab € 10,16*
Zubehör
Brother LC 1220C
Brother
LC1220C
ab € 6,06*
Zubehör
Brother LC 1220M
Brother
LC1220M
ab € 6,06*
Zubehör
Brother LC 1220Y
Brother
LC1220Y
ab € 6,06*
Zubehör
Brother LC 1240 Rainbow-Pack
Brother
LC1240RBWBPDR
ab € 26,67*
Zubehör
Brother LC 1240 Value-Pack
Brother
LC1240VALBPDR
ab € 40,65*
Zubehör
Brother LC 1240BKBP2
Brother
LC1240BKBP2
ab € 28,06*
Zubehör
BROTHER Software NL5
Brother
LF6294001
ab € 15,25*
Zubehör
MFL-PRO SUITE LICENCE CONTRACT
Brother
NL5
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG