Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach
HP LaserJet-550-Blatt-Zufuhrfach
Artikel-Nr.:
     2753I-3987012
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF404A
EAN/GTIN:
     0888793765470
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette 550 blatt

Übersicht

Kurzinfo  HP - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  CF404A
Modell  HP
EAN/UPC  0888793765470

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Medienfach / Zuführung - 550 Blätter
Produkttyp  Medienfach / Zuführung
Gesamte Medienkapazität  550 Blätter in 1 Schubladen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.7 cm x 44.7 cm x 15.46 cm
Gewicht  4.8 kg
Mediengrößen  100 x 148 mm, 216 x 356 mm
Entwickelt für  Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Medienfach / Zuführung
Gesamte Medienkapazität  550 Blätter in 1 Schubladen
Mediengrößen  100 x 148 mm, 216 x 356 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.7 cm - 44.7 cm - 15.46 cm
Gewicht  4.8 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Produkttyp:
Medienfach / Zuführung
Gesamte Medienkapazität:
550 Blätter in 1 Schubladen
Mediengrößen:
100 x 148 mm, 216 x 356 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, hp papierkassette, laserjet, color, cf404a, m452, m479, m454, m377, medienfach, zuführung, blätter, schubladen, trays, enterprise, zufhrung, bltter, m455;, m455, tray, 550sheet, m477, blatt, sheet, feeder, serie, inc.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.