Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Officejet Pro 7500A A3+ eAiO (3in1/inkl. UHG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     509-5300411
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9309A#BEK
EAN/GTIN:
     0884962806258
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Fax
  • kostenlose Garantieverlägerung auf 3 Jahre bei
  • Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf.
  • Gültig in Deutschland und Österreich.
  • Mehr informationen unter: hp.com/de/3jahregarantie
  • Typ: Flachbett-Tinten-Multifunktionssystem
  • Farbdrucker /-Scanner/-Kopierer/-Fax mit
  • automatischer Dokumentenzufuhr (bis zu 35 Blatt)
  • Technologie: Thermischer HP Tintenstrahldruck
  • Schnittstellen: - USB 2.0
  • - Ethernet RJ45
  • - WLan
  • - Speicherkarten Steckplätze
  • Speicher: 128MB
  • Druckersprachen: HP PCL 3 GUI
  • Papierzfuhur: - Papierzufuhr für max. 150 Blatt (60-105g/m²)
  • Drucker: Farbe: - bis zu 33 Seiten/Min. Normal
  • - bis zu 4800 x 1200 dpi optimiert
  • s/w: - bis zu 32 Seiten/Min. Normal
  • - bis 1200 x 1200 dpi
  • Scanner: Farbflachbettscanner mit
  • OCR- und Bildbearbeitungssoftware
  • - 2400 x 4800 dpi optisch
  • - 19200 dpi interpoliert
  • - 48-bit Farbtiefe, 256 Graustufen
  • Kopierer - bis zu 99 Kopien
  • - s/w 35 Seiten/Min.; Farbe 34 Seiten/Min. Normal
  • - 25 - 400% Vergrößern / Verkleinern
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 119,04*
€ 127,46*
Lager 509
€ 6,00*
ab € 122,20*
€ 130,69*
€ 5,03*
ab € 123,11*
€ 131,62*
11 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 123,13*
€ 131,64*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 123,86*
€ 132,38*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 175,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
UG076E
ab € 81,99*
Zubehör
Format: 200x150
HP
UG199E
ab € 51,57*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C6818A
ab € 10,10*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD971AE
ab € 10,53*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD971AE#301
ab € 11,63*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD975AE
ab € 15,80*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD975AE#301
ab € 20,15*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD973AE
ab € 7,52*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD973AE#301
ab € 8,57*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CD974AE
ab € 7,51*
Zubehör
HP
CD974AE#231
ab € 8,57*
Zubehör
Format: 200x150
HP
Q6592A
ab € 17,60*
Zubehör
Produkt-Abbildung
HP
CD972AE#BGX
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG