Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Conceptronic Notebook Power Adapter Universal 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-3830316
Hersteller:  Conceptronic
Herst.-Nr.:  CNAPT120
EAN:  8714909012577
  • Beschreibung: Mit diesem externen Netzteil für Notebooks
  • bleiben Sie immer flexibel, ob zu Hause oder
  • wenn Sie unterwegs sind. Ebenso ist es der
  • perfekte Ersatz, wenn Ihr Adapter defekt oder
  • abhanden gekommen ist. Laden Sie Ihr Notebook
  • auf einfache Weise und benutzen Sie zusätzlich
  • den eingebauten USB-Port für die Versorgung und
  • das Aufladen Ihres Mobiltelefons, Smartphone,
  • MP3 Player etc. Sie können die Nutzleistung mit
  • einem Knopfdruck auf 15V/ 16V/ 18V/ 19V/
  • 20V/ 22V oder 24V umstellen, eine LED zeigt die
  • entsprechende Spannung deutlich sichtbar an. Der
  • Lieferumfang enthält 14 verschiedene
  • Adapter, die fast sämtliche Notebook Marken /
  • Modelle umfassen. Dieses externe Netzteil ist
  • gegen Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
  • geschützt.
  • Highlights: - inklusive 14 Adapter
  • -> flexibler Einsatz für fast alle gängige
  • Notebook Modelle
  • - 12V /15V /16V/ 18V/19V/ 20V oder 24V
  • -> für fast jede Notebook Generation geeignet
  • - 100 V - 240 V
  • -> als Zweit-Akku und für Reisen geeignet
  • Features: - Ausgangsstrom (max.) 120W
  • - LED Anzeige
  • - USB Port zum Laden Ihres Mobiltelefons,
  • Smartphone, MP3 Player etc.
  • - Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und
  • Überhitzung des Netzteils
  • - Kompatibel mit den meisten Modellen von Acer,
  • Asus, Compaq, Dell, HP, IBM, Lenovo, Samsung,
  • Sony und Toshiba
... > Hardware, Software, Telekommunikation > TERRA > Netzteile
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
€ 9,00*
€ 33,51*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG