Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Conceptronic Notebook Power Adapter Travel 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-3830315
Hersteller:  Conceptronic
Herst.-Nr.:  CNAPT90TRV
EAN:  8714909012560
  • Beschreibung: Mit diesem Notebook Reiseadapter, der für das
  • Stromnetz, Auto und Flugzeug geeignet ist,
  • werden Sie auf Reisen stets eine Lösung für die
  • Stromversorgung haben. Auch ist es der perfekte
  • Ersatz- oder Zweitlösung für zu Hause oder im
  • Büro. Laden Sie Ihr Notebook auf einfache Weise
  • und benutzen Sie den eingebauten USB Port für
  • die Stromversorgung und das Aufladen Ihres
  • Mobiltelefons, Smartphone, MP3 Player etc. Sie
  • können die Nutzleistung mit einem Knopf auf 12V
  • /15V/ 16V/ 18V/ 19V/ 20V oder 24V umstellen, das
  • LED Display zeigt die entsprechende Spannung
  • deutlich an. Der Lieferumfang enthält 14
  • verschiedene Notebook Adapter, die fast
  • sämtliche Notebook Marken / Modelle umfassen.
  • Dieses universelle Netzteil ist gegen
  • Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
  • geschützt.
  • Highlights: - inklusive 14 Adapter
  • -> flexibler Einsatz für fast alle gängige
  • Notebook Modelle
  • - 12V /15V /16V/ 18V/19V/ 20V oder 24V
  • -> für fast jede Notebook Generation geeignet
  • - 12 V / 100 V - 240 V
  • -> als Zweit-Akku und für Reisen geeignet
  • -> auch für Auto und Flugzeug geeignet!
  • Features: - Ausgangsstrom (max.) 90W
  • - One Touch Voltage Setting
  • - LED Anzeige
  • - USB Port zum Laden Ihres Mobiltelefons,
  • Smartphone, MP3 Player etc.
  • - Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und
  • Überhitzung des Netzteils
  • - Kompatibel mit den meisten Modellen von Acer,
  • Asus, Compaq, Dell, HP, IBM, Lenovo, Samsung,
  • Sony und Toshiba
... > Hardware, Software, Telekommunikation > TERRA > Netzteile
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
€ 9,00*
€ 39,05*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG