Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Conceptronic Notebook Power Adapter Universal 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-3830314
Hersteller:  Conceptronic
Herst.-Nr.:  CNAPT90
EAN:  8714909012553
  • Beschreibung: Mit diesem Notebook Adapter haben Sie stets eine
  • Ersatzlösung für die Stromversorgung im Büro, zu
  • Hause oder wenn Sie unterwegs sind. Ebenso ist
  • es der perfekte Ersatz, wenn Ihr Adapter defekt
  • oder abhanden gekommen ist. Sie können die
  • Nutzleistung mit einem Knopf auf 12V /15V /16V/
  • 18V/19V/ 20V oder 24V umstellen, das LED-Display
  • zeigt die entsprechende Spannung deutlich an.
  • Der Lieferumfang enthält 14 verschiedene
  • Adapter, die fast sämtliche Notebook Marken /
  • Modelle umfassen. Dieser Adapter ist gegen
  • Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
  • geschützt.
  • Highlights: - inklusive 14 Adapter
  • -> flexibler Einsatz für fast alle gängige
  • Notebook Modelle
  • - 12V /15V /16V/ 18V/19V/ 20V oder 24V
  • -> für fast jede Notebook Generation geeignet
  • - 100 V - 240 V
  • -> als Zweit-Akku und für Reisen geeignet
  • Features: - Ausgangsstrom (max.) 90W
  • - One Touch Voltage Setting
  • - LED Anzeige
  • - USB Port zum Laden Ihres Mobiltelefons,
  • Smartphone, MP3 Player etc.
  • - Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und
  • Überhitzung des Netzteils
  • - Kompatibel mit den meisten Modellen von Acer,
  • Asus, Compaq, Dell, HP, IBM, Lenovo, Samsung,
  • Sony und Toshiba
... > Hardware, Software, Telekommunikation > TERRA > Netzteile
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
€ 9,00*
€ 28,98*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG