 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-3830164 Herst.-Nr.: CGAMESTARS EAN: 8714909007085 |
| |
|
|  |  |
 | - Die exzellente digitale Qualität und der
- Tragekomfort des Gamestars vermitteln Ihnen das
- Gefühl, dass Sie sich mitten in einem Spiel
- befinden. Dank der überlegenen Klangreinheit und
- der Geräuschunterdrückungs funktion erleben Sie
- Online-Spiele so real und intensiv wie noch nie.
- Der Gamestar ist auch ideal für
- Internettelefonie (VOIP), Chatting und
- Videokonferenzen. Er ist mit einer
- Fernbedienung, einem flexiblen Mikrofon und
- einem extrem flexiblen +/- 2,50m-Kabel
- ausgerüstet. Der Kopfhörer hat einen
- Frequenzgang von 8 ~ 22.000 Khz. Erleben Sie den
- Sound und die Leistung von Conceptronic!
- Gaming, Musik hören, Chatten, Videokonferenzen,
- attraktives Design, Lautstärke Regler, flexibles
- Microfon, 2,5m Kabel, 3,5 mm Stecker,
- Bassvibration für lebendige Klangqualität
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
TERRA |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 9,00* |
€ 13,60* |
 |  |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 13,97* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von TERRA |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
13,60* |
€
16,18 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  |
|  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 220,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|