Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Conceptronic Headset,Stereo,mit Allroundqualitäten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-3830162
Hersteller:  Conceptronic
Herst.-Nr.:  CSOUNDSTAR
EAN:  8714909006842
Suchbegriffe:
Headset
  • Der Stereokopfhörer mit bester Allround-Qualität
  • in elegantem Design ist ideal für zu Hause oder
  • im Büro. Dank seiner ausgezeichneten
  • Klangqualität kann dieser Kopfhörer für die
  • unterschiedlichsten Anwendungen verwendet
  • werden: Musikhören, Chatten, internettelefonie
  • (VOIP) und Videokonferenzen. Er garantiert
  • kristallklare Klangqualität und optimalen
  • Tragekomfort und kann problemlos für längere
  • Zeiten verwendet werden. Ein flexibles Mikrofon
  • und ein extrem flexibles 2m-Kabel sind im
  • Lieferumfang enthalten. Der Kopfhörer hat einen
  • Frequenzgang von 8 ~ 22.000 Khz.
  • hoher Tragekomfort u. besondere Klangqualität,
  • Musik hören, PC-Telefonie, Gaming, Chatten,
  • Video Konferenzen, attraktives Design, Lautstärke
  • Regler, flexibles Microfon, 2 m Kabel,
  • 3,5 mm Stecker
... > Hardware, Software, Telekommunikation > TERRA > Soundk.,Lautspr., Kopfh., etc.
Angebote (2)
Versand
Netto
^
TERRA
€ 9,00*
€ 7,74*
1 Tag
Frei Haus
€ 8,32*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG