Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Conceptronic Headset,Stereo,mit faltbarem Nackenb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-3830161
Hersteller:  Conceptronic
Herst.-Nr.:  CFREESTARF
EAN:  8714909006835
Suchbegriffe:
Bügel
Headset
  • mit faltbarem Nackenbügel, hoher Tragekomfort,
  • PC-Telefonie, Gaming, Chatten, Videokonferenzen,
  • attraktives Design, Lautstärke Regler, flexibles
  • Mikrofon, 2,5 m Kabel, 3,5 mm Stecker
... > Hardware, Software, Telekommunikation > TERRA > Soundk.,Lautspr., Kopfh., etc.
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 5,53*
TERRA
2 Tage
€ 9,00*
€ 5,95*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG