 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-3830160 Herst.-Nr.: CFREESTAR EAN: 8714909006828 |
| |
|
|  |  |
 | - Dieser modische Sport-Stereokopfhörer kann statt
- auf dem Kopf um den Hals getragen werden. Er ist
- äußerst bequem zu tragen und Ihre Frisur bleibt
- dabei in Form. Dieser Kopfhörer garantiert
- kristallklare Klangqualität bei
- Internettelefonie (VOIP), beim Spielen und
- Musikhören. Inklusive praktische
- Lautstärke-Fernbedienung, flexibles Mikrofon und
- 2.5m-Kabel.
- hoher Tragekomfort, PC-Telefonie, Gaming, Chatten,
- Videokonferenzen, attraktives Design, Lautstärke
- Regler, flexibles Microfon, 2,5 m Kabel, 3,5 mm
- Stecker
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
TERRA |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 9,00* |
€ 6,21* |
 |  |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 6,23* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von TERRA |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
6,21* |
€
7,39 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von TERRA |  |
|  | Versand von TERRA |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 220,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|