Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wlan Antennenkabel Reverse SMA Stecker - Buchse 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-3801225
Hersteller:  Equip
Herst.-Nr.:  455010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Antennenkabel
  • Ausführung: Antennenkabel Reverse SMA Stecker -> Buchse, 3,0m
  • Daten: Low Loss Koaxial Kabel
  • vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 Ohm
  • geschirmt
  • Farbe: schwarz
... > TERRA > Netzwerk - WLAN / Bluetooth > Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
2 Tage
€ 9,00*
€ 8,02*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG