Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRA MOBILE-HOME 1211 iC-T2390/12" VHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-1200778
Hersteller:  WORTMANN
Herst.-Nr.:  1200778
EAN:  4039407008001
  • TERRA MOBILE 1211 in weißer Klavierlackoptik
  • Der trendige 12" Begleiter in auffälliger
  • Klavierlack-Optik für User, die das Besondere
  • zu einem besonders günstigen Preis suchen.
  • Mit 1.3 Megapixel Webcam und 1.9kg leicht.
  • Technik vom feinsten - elegant verpackt.
  • Technische Daten Technische Features
  • Prozessor Intel® Pentium® Dual-Core T2390
  • (1.86GHz, 533MHz FSB, 1MB L2 Cache)
  • Betriebssystem: Original Windows Vista Home Premium
  • Chipsatz SIS M672+968
  • Speicher 2 GB DDR2 RAM, (2x1GB) max. 2GB
  • Display 12.1" Display WXGA (1280x800) Non Glare
  • Gehäuse Farbe Weiß / Klavierklack-Optik
  • Grafik SIS M672 bis 256MB shared memory
  • Optische Laufwerke DVD±RW Dual Layer
  • Festplatte 250GB S-ATA HDD,
  • Modem 56K V92
  • Lan LAN 10/100
  • Wireless Lan IEEE 802.11b/g
  • Schnittstellen 1x Express Card, 3x USB2.0, 1x VGA
  • Microphone in, Headphone,
  • MODEM V.92, LAN RJ45, Cardreader,
  • Special Webcam 1.3M.,Silent Mode, UMTS vorbereitet,
  • interne UMTS Antenne (optional: UMTS-Modul)
  • Akku Li-Ion 4 Cell
  • Netzteil 110-220 Volt, 65W.
  • Maße / Gewicht 299x219x26,5-35,7mm / 1.88 kg
  • Software PowerDVD , NERO Essentials,
  • Norman Security Suite **
  • MS Office 2007 Ready
  • Gewährleistung 24 Monate Pick-Up-Return Service
  • Sonstiges 6 Monate Gewährleistung auf Akku
  • Akkulaufzeit ca. 1 1/2 Std.
  • ** 180 Tage Pattern-Update Version,
  • per Download ohne Medium
... > TERRA > TERRA Notebooks > Notebook Mobile Home
Weitere Suchbegriffe: Notebook
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
2 Tage
Frei Haus
€ 532,37*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,37*
€ 633,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Microsoft
S55-02311
€ 130,13*
€ 154,85
Zubehör
Microsoft
269-13719
€ 207,32*
€ 246,71
Zubehör
Microsoft
9QA-01554
€ 132,12*
€ 157,22
Zubehör
Vanson
SDR-120W
€ 28,52*
€ 33,94
Zubehör
Fortron Source
NB90
€ 46,87*
€ 55,78
Zubehör
Port Europe Sarl
200600
€ 46,87*
€ 55,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG