Produktinformationen von TERRA |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 509-1200770 Herst.-Nr.: 1200770 EAN: 4039407007929 |
|
|
|  |  |
 | - Neues Design,Preisbrecher,flüsterleise!
-
- Das neue TERRA MOBILE-HOME 2300 ist ein extrem
- schlankes Notebook für Computeranwender, die ein
- preiswertes und aktuelles Produkt suchen.
- Brillantes 15.4" Display in Verbindung mit sehr
- leisem Lüfter,langer Akkulaufzeit von ca.2,5 St.
- und einem knallharten Preis-/Leistungsverhältnis.
- Technische Daten: Technische Features
- Prozessor Intel® Pentium® Dual-Core T2390
- (1.86 GHz, 1MB L2Cache, 553MHz FSB)
- Betriebssystem FreeDOS
- Display 15.4" Glare Display, WXGA (1280x800)
- Chipsatz SIS M672 + 968
- Speicher 1GB DDR2 RAM,(1x1GB, 1x frei) max. 4GB RAM
- Grafik SIS M672 integriert bis zu 256MB
- Festplatte 120 GB S-ATA
- Optisches Laufwerk DVD±RW Dual Layer
- MODEM/LAN LAN 10/100 RJ45, ohne Modem
- WLAN IEEE 802.11b/g
- Akku Li-Ionen 4000mAh, 6 Cell
- Netzteil 110/220V , 65 Watt
- Schnittstellen: 1x Express Card Slot , 3x USB 2.0,
- 1x LAN RJ45, 1x VGA, S/PDIF out (koaxial),
- 1x Microphone in, 1x Line in/out
- 1x Cardreader(SD/MS/MS-Pro/MMC/RSMMC/MSDuo/MinSD)
- Special Silent Mode,Neues Design, extra leise und schlank
- Maße 359 x 268 x 24,8-37mm
- Gewicht 2.6 kg leicht
- Software Free DOS,
- PowerDVD 8.0, NERO 8 Essentials OEM Suite 1 ,
- Gewährleistung 24 Monate Pick-Up-Return-Service
- Sonstiges 6 Monate Gewährleistung auf Akku
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 135,12* | € 160,79 | Zubehör | | | | € 217,35* | € 258,65 | Zubehör | | | | € 138,11* | € 164,35 | Zubehör | | | | € 28,52* | € 33,94 | Zubehör | | | | € 74,75* | € 88,95 | Zubehör |  | | | € 31,38* | € 37,34 | Zubehör | | | | € 19,58* | € 23,30 |
|  |  |
|
 |
|
|