Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRA MOBILE-HOME 1760 iC-T8300/17" VHP ***


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-1200716
Hersteller:  WORTMANN
Herst.-Nr.:  1200716
EAN:  4039407005796
  • Das neue TERRA 17" Power Notebook !!!
  • High Performance Desktopersatz !
  • Das TERRA MOBILE 1760 ist das neue
  • "Flagschiff" der TERRA MOBILE-HOME Serie.
  • Intel® Penryn CPU mit 45nm Technologie !
  • Die überragende Performance durch exzellent
  • abgestimmte Komponenten wird auch Sie
  • begeistern.
  • Neueste Intel® Core™2 Duo Technologie
  • in Verbindung mit der Grafikpower des
  • nVIDIA 8600M GT mit 512MB Videospeicher !
  • Technische Daten Technische Features
  • Prozessor Intel® Core™2 Duo T8300
  • (3 MB L2 Cache/2.4GHz/800MHz FSB)
  • (Intel® Penryn CPU mit 45nm Technologie)
  • Betriebssystem Original Windows Vista™ Home Premium
  • Display 17" GLARE Display, WXGA (1440x900)
  • Chipsatz Intel 965PM & ICH8M
  • Speicher 4GB DDR2 RAM (2x2GB , max. 4GB RAM)
  • Hinweis: 4 GB RAM sind nur mit einem
  • 64-Bit Operating-System voll nutzbar.
  • Grafik nVIDIA GeForce 8600M GT PCI Express mit 512MB
  • *Bis 1792MB Videospeicher (512 + 1280MB)*
  • Optische Laufwerke DVD RW± Dual Layer
  • Festplatte 250GB S-ATA
  • MODEM Modem 56k, RJ11
  • LAN Gigabit LAN 10/100/1000, RJ45
  • Wireless LAN Intel Pro WLAN
  • IEEE 802.11a/b/g
  • Cardreader SD/MMC/MS
  • WebCam integriert, 1.3 Mio
  • Bluetooth integriert
  • Schnittstelle: 1x Express Card Slot, 3x USB2.0,
  • 1x HDMI, 1x Kopfhörer Anschl.,
  • 1x Mic in, 1x VGA, 1x Firewire,
  • 1x Line in,1x Line out,
  • Specials Sep. Nummernblock,
  • 4 Speaker + 1 Subwoofer (Dolby® Home Theater)
  • Netzteil 110/240 Volt, 19V/90 Watt
  • Akku Li-Ionen 6 Cell, 4800mAh
  • Maße / Gewicht 396,5x278x26,5-34,9 mm , 3.5kg
  • Software NORMAN Security Suite**
  • 180 Tage Pattern-Update Version
  • per Download ohne Medium,
  • PowerDVD , Nero Essentials,
  • Microsoft Office 2007 Ready,
  • Gewährleistung 24 Monate Pick-Up-Return Service
  • Sonstige 6 Monate Gewährleistung für Akku
  • Akku-Laufzeit ca. 2 Std.
  • ** 180 Tage Pattern-Update Version,
  • per Download ohne Medium
... > TERRA > TERRA Notebooks > Notebook Mobile Home
Weitere Suchbegriffe: Notebook
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
Frei Haus
€ 918,21*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,21*
€ 1.092,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Microsoft
S55-02311
€ 127,12*
€ 151,27
Zubehör
Microsoft
269-13719
€ 203,31*
€ 241,94
Zubehör
Microsoft
9QA-01554
€ 129,12*
€ 153,65
Zubehör
Vanson
SDR-120W
€ 28,52*
€ 33,94
Zubehör
WORTMANN
NK460
€ 35,82*
€ 42,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG