Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRA SERVER M 1105 iX-X3220/T/SA MailArchiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-1100408
Hersteller:  WORTMANN
Herst.-Nr.:  1100408
EAN:  4039407007226
  • TERRA AQUA "MAIL ARCHIVER EDITION"
  • ARCHIVIERUNG INTERNER UND EXTERNER EMAILS LAUT
  • ARCHIVIERUNGSANFORDERUNGEN DES GESETZGEBERS FÜR
  • ELEKTRONISCHE POST
  • … ermöglicht eine deutliche Reduzierung des
  • Speicherbedarfs für E-Mails (um bis zu 80 %).
  • Speicherplatz wird unter anderem gespart, indem
  • GFI MailArchiver bei Anhängen, die für mehrere
  • Empfänger bestimmt sind, übergreifend nur eine
  • Kopie archiviert.
  • … beseitigt Probleme mit Microsoft Outlook
  • PST-Dateien durch Speicherung von E-Mails im
  • SQL-Format.
  • … bietet Mitarbeitern einen zentralen,
  • Web-basierten Zugriff auf ihre gesamte
  • E-Mail-Korrespondenz und eine einfache
  • Wiederherstellung älterer Mitteilungen per
  • OneClick Restore.
  • … erlaubt die Leistungsoptimierung von Exchange
  • und ein vereinfachtes Sichern von Mitteilungen.
  • … hilft beim Erfüllen von
  • Archivierungsanforderungen, z. B. GDPdU,
  • Sarbanes-Oxley Act, Bestimmungen der
  • US-Börsenaufsicht SEC u. Ä.
  • Technische Features: Technische Features:
  • Gehäuse TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz
  • Netzteil 400W Netzteil
  • Betriebssystem Microsoft Windows Small Business Server 2003R2 Pr.
  • Chipsatz/Mainboard Intel 3000
  • Prozessor Intel® Quad-Core Xeon 2.4 GHz / 1066 MHz FSB
  • Sockel LGA775, 8 MB L2 Cache, mit EIST und EM64T
  • Hauptspeicher 2 x 1 GB DDR2-RAM PC667 ECC
  • - max. 8GB möglich
  • Laufwerke Floppy 3,5", DVD±RW/±R
  • 2 x 160 GB SATA HDD / max. 4 Stk.
  • Datensicherung optional
  • Festplatten-Bus-Typ S-ATA II
  • Festplatten-Controller 1x UltraDMA/100 + 4x S-ATA II (RAID 0/1/5/10/JBOD)
  • Raidlevel Optional
  • RAID-Größe (brutto) ---
  • Grafik VGA onboard
  • Netzwerk/Lan 2 x 10/100/1000 onBoard
  • ISDN Optional
  • Maus TERRA Wheel Maus optical PS/2
  • Tastatur TERRA Keyboard
  • zusätzliche Software eTrust Antivirus 7.1 1 User
  • GFI Mail Archiver for Exchange 25 MBxen
  • Vor-Ort-Service Diverse Level auf Anfrage
... > TERRA > Terra Server > Fluvius
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
7 Tage
Frei Haus
€ 1.947,11*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.947,11*
€ 2.317,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
GFI Software
MAR100
€ 1.367,27*
€ 1.627,05
Zubehör
GFI Software
MAR300
€ 2.336,80*
€ 2.780,79
Zubehör
GFI Software
MAR400
€ 2.794,76*
€ 3.325,76
Zubehör
GFI Software
MAR50
€ 766,34*
€ 911,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG