Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TERRA PC-BUSINESS 7000 iE8400 VB->XPP/vPro/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TERRA
Artikelbild
Artikel-Nr.:  509-1000857
Hersteller:  WORTMANN
Herst.-Nr.:  1000857
EAN:  4039407005604
Suchbegriffe:
Medium Tower
  • Produktmerkmale:
  • Unterstützt die Intel® vPro™ Plattform-
  • Technologie für das digitale Büro mit optimierter
  • Sicherheit und für einfachere Systemverwaltung.
  • Kurz gesagt:
  • Der optimale PC für Unternehmen mit aktueller
  • Intel® Core™ 2 Duo Prozessor der E8xxx
  • Reihe mit 45nm Fertigungstechnologie
  • Inkl. professioneller Grafiklösung von PNY.
  • Profitieren Sie von der Performance
  • der PNY Quadro FX 370 Grafikkarte.
  • Maximieren Sie Ihre AutoCAD Produktivität
  • mit NVIDIA® Quadro® Grafiklösungen.
  • NVIDIA Quadro wurde speziell für
  • professionelle Grafikbearbeitung entwickelt.
  • Weitere Informationen finden Sie unter
  • www.nvidia.de/builtforprofessionals
  • Intel® vPro™ bietet mehr Nutzen für den Kunden:
  • Mehr Leistung und Stabilität, geringere Gesamt-
  • betriebskosten, verbesserter Schutz der Daten
  • und des Netzwerks, bessere Wahrung der
  • Vertraulichkeit von Daten, weniger Ausfallzeiten.
  • Sicherere PCs mit Intel vPro™:
  • Zugriffskontrolle für kritische Bereiche.
  • Intel VT erlaubt das Anlegen getrennter
  • Partitionen für Sicherheits- und Endanwender-
  • Anwendungen. Findet das System
  • ein Problem, wird der PC auf seiner
  • eigenen Partition in Quarantäne gesetzt
  • und kann so keine weiteren Rechner
  • im Netzwerk infizieren.
  • Technische Daten:
  • Prozessor: Intel® Core™ 2 Duo E8400,
  • 2x 3.0 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz,
  • EM64T, EIST, TXT, C1E/C2E/C4, XD-Bit, VT
  • Betriebssystem: Original Windows Vista™ Business
  • [Original Windows XP Professional installiert]
  • (Downgraderecht *)
  • Gehäuse: TERRA PC607 REV 2.0 Midi-Tower mit
  • einzeln abnehmbaren Seitenteilen.
  • Servicefreundlich, mit einer Schraube
  • zu öffnen. Optional mit Vorhängeschloss
  • verriegelbar.
  • Einbauschächte: extern: 2x 5,25", 2x 3.5" / intern: 2x 3,5"
  • Netzteil: Fortron-Source FSP350-60 mit
  • 120mm Silent Netzteillüfter.
  • Input V~ / Hz: 230 V~ (fest), 4 A, 50 Hz
  • Watt: 350 W
  • Mainboard: Intel DQ35JO
  • Sockel / Chipsatz: LGA775 / Intel® Q35
  • Hauptspeicher: 2x 1024 MB DDR2-RAM PC667
  • Festplatte: 320 GB SATA II 7.200 rpm
  • Optische Laufwerke: DVD±RW Brenner S-ATA,
  • optional externes USB- Diskettenlaufwerk
  • Speicherbänke: 4x DDR2 667/800, nonECC, max. 8 GB
  • Unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture
  • Slotanzahl 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1, 1x PCI 2.3
  • HDD Ansch./Typ 6x Serial-ATA II (RAID 0/1/5/10/JBOD) am ICH9DO
  • Intel Matrix Storage Technology mit NCQ-Support
  • 1x UDMA/133 für ODD über Marvell 88SE6101 Bridge
  • USB Anz./Typ 6x V2.0 onBoard + 6x V2.0 intern verfügbar
  • Sound Realtek ALC268, 4-Kanal High-Definition Audio
  • VGA 256 MB PCI-Express PNY Quadro FX 370,
  • Anschlüsse: 2x DVI-I (mit HDCP),
  • DirectX 10 Support, OpenGL 2.1
  • LAN Intel 82566DM, 10/100/1000 Mbps,
  • WOL/PXE/AMT3
  • Schnittstellen 1x VGA (analog), 1x DVI-D (nur digital), 2x DVI-I,
  • 2x Firewire (1x vorne), 1x RJ-45, 1x Audio I/O,
  • 8x USB 2.0 (2x vorne), 1x seriell,
  • keine PS/2-Schnittstellen mehr !
  • Sonstiges / Extras: SATA Raid 0/1/5/10 Controller onboard,
  • unterstützt Intel vPro-Plattform,
  • keine PS/2 & parallel-Schnittstellen mehr
  • Tastatur: TERRA Tastatur, USB, 105 Tasten
  • Maus: TERRA Wheel Maus optical USB
  • Software: Norman Security Suite**,
  • Nero Essentials,
  • Microsoft Office 2007 Ready
  • Kompatibilität: PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,
  • WFM 2.0, EnergyStar 4.0, EN60950, EN55022,
  • EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
  • Zertifizierungen: CE, Produktion nach ISO 9001
  • in Deutschland
  • * Sparen Sie sich die späteren Upgrade-
  • Kosten. Vista Business Lizenz, DVD &
  • Handbuch im Lieferumfang enthalten.
  • Installiertes Betriebssystem:
  • Windows XP Professional. Lizensierung
  • erfolgt gemäß dem Microsoft® Downgraderecht.
  • ** 180 Tage Pattern-Update Version,
  • per Download ohne Medium
  • 1) Ab September 2007 ist diese Chipsatzplattform
  • für ca. 18 Monate verfügbar.
... > TERRA > TERRA PC Systeme > Standard PC m. XPP (ORBIS)
Angebote (1)
Versand
Netto
TERRA
2 Tage
Frei Haus
€ 604,06*
Preise von TERRA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TERRA
Versand von TERRA
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TERRA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
134-508086-102-0
€ 23,10*
€ 27,49
Zubehör
Microsoft
S55-02311
€ 135,12*
€ 160,79
Zubehör
Microsoft
269-13719
€ 217,35*
€ 258,65
Zubehör
Microsoft
9QA-01554
€ 138,11*
€ 164,35
Zubehör
WORTMANN
3031122
€ 120,60*
€ 143,51
Zubehör
WORTMANN
3031119
€ 141,70*
€ 168,62
Zubehör
WORTMANN
3031123
€ 137,50*
€ 163,63
Zubehör
WORTMANN
3031124
€ 168,64*
€ 200,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG