Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Freecom Mobile Drive Sq Slimline Festplatte 500 GB extern tragbar 2.5" 6.4 cm USB 3.0 Schwarz Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     507HW-993799753
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56153
EAN/GTIN:
     4021801561534
Suchbegriffe:
eSATA Festplatte
eSATA Festplatten
eSATA Hard Drive
eSATA Harddisk

Freecom Mobile Drive Sq Slimline Festplatte 500 GB extern tragbar 2.5" 6.4 cm USB 3.0 Schwarz Silber

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Freecom Mobile Drive Sq Slimline - Festplatte - 500 GB - USB 3.0 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 500 GB Formfaktor: 2.5" (6.4 cm) Schnittstelle: USB 3.0 Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.0) / intern: 5000 MBps Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Schwarz, Silber Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 12 cm x 1.3 cm Gewicht: 195 g Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie

Freecom Mobile Drive Sq Slimline Festplatte 500 GB extern tragbar 2.5" 6.4 cm USB 3.0 Schwarz Silber

Produktbeschreibung:

DIESE FESTPLATTE ERREICHT EIN NEUES DESIGNLEVEL

Wer sagt, dass alle externen Festplatten gleich aussehen müssen? Die neu Freecom Mobile Drive Sq beweist das Gegenteil. Eine externe Festplatte, die neue Designmaßstäbe für mobile Speichergeräte setzt. Entworfen in Zusammenarbeit mit dem anerkannten Designer Arman Emami zeichnet sich die Mobile Drive Sq durch ihr organisches Design aus, das bisher einzigartig ist. Feine Linien und ein quadratischer Formfaktor sind die Besonderheiten. Das stylisch–quadratische Gehäuse sieht atemberaubend neben jedem Computer oder Notebook aus. Sogar neben dem Fernseher ist es die perfekte Ergänzung. Um es nahezu unanfällig gegen Fingerabdrücke und Kratzer zu machen, wurde ein sandgestrahltes Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl verwendet. Kurz gesagt – die Sq wird einigen den Kopf verdrehen!

Neben dem andersartigen Design besitzt die Mobile Drive Sq die neueste USB 3.0–Schnittstelle, die ultraschnelle Transfergeschwindigkeiten im Vergleich zu USB 2.0 garantiert. Das Laufwerk ist abwärtskompatibel zu älteren USB 2.0 Ports, somit ist die Nutzung an jedem Computer möglich und die Festplatte ist für die Zukunft gewappnet. Die Mobile Drive Sq wird über die USB–Schnittstelle mit Strom versorgt, d. h. die User brauchen keine weiteren Kabel oder Adapter, die für Unordnung in den Taschen oder auf den Schreibtischen sorgen. Wenn Sie nach einer extravaganten Festplatte mit starker Leistung und ultimativen Mobilitäts–Eigenschaften suchen, ist die Mobile Drive Sq das must–have der neuen Speichergeneration.

– Einzigartige, mobile Festplatte im stylisch–organischen Design
– Qualitativ hochwertiges Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
– Ebenfalls erhältlich in der Slimline–Variante, nur 1,05 cm dünn
– Ultraschnelle USB 3.0 Datenübertragung und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0
– Inklusive kompaktem USB–Kabel, nie mehr Kabelsalat in der Tasche
– Stromversorgung über den USB–Anschluss, daher kein sperriges Netzteil notwendig
– Ohne Lüfter, daher flüsterleise im Betrieb
– Die perfekte Speichererweiterung für Computer und Notebook
– Inklusive NeroBackItUp Backup–Software (Windows)
– Energiesparender Green Button–Funktion und FHD Formatierungs–Tool
– Zwei Jahre Herstellergarantie und unbegrenzter, kostenloser Helpdesk–Support

ENTWICKELT FÜR

– DATENSPEICHERUNG : Speichert all Ihre Daten, wie Geschäftsinformationen, digitale Fotos, Videos, Mp3s
– ERSCHÜTTERUNGEN : Widersteht den Erschütterungen in Rucksäcken, Autos etc.
– FILE SHARING : Teilen Sie Ihre wichtigsten Daten mit anderen Computern und Netzwerken
– BACKUP : Schützen Sie Ihre Daten vor Unfällen, Fehlern und Viren
– ARCHIVIEREN : Archivieren und verschlüsseln Sie all Ihre Daten für zusätzliche Datensicherheit
– INSTALLATIONEN : Kopieren und installieren Sie Ihre Software auf mehreren PCs

Technische Details:

Festplattenlaufwerk
HDD Kapazität
2.5 Zoll
HDD Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
Festplatte
RAID–Unterstützung
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximum data transfer rate
5000 Mbit/s
WLAN
Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
Thunderbolt–Technologie
Nein
eSATA
Nein
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
FireWire 400
Nein
FireWire 800
Nein
Integrierter Kartenleser
Nein
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED–Anzeigen
Ja
Energie
Bus powered
USB
Externes Netzteil
Nein
Bus powered_test
Bus powered
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
10,5 mm
Gewicht
195 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Spezifikationen
Anzahl der USB 3.0 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
FireWire required
Nein
Minimum Prozessor
Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz, PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4, Intel Mac
Min. benötigter RAM
256 MB
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista / 7, Mac OS X v10.4.8

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,36*
€ 70,58*
Lager 507
€ 3,95*
ab € 78,91*
€ 83,91*
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.