Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

M-CAB Speicher-Controller SATA 3Gb/s / eSATA 300 MBps PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M-CAB Speicher-Controller SATA 3Gb/s / eSATA 300 MBps PCIe
M-CAB Speicher-Controller SATA 3Gb/s / eSATA 300 MBps PCIe
Artikel-Nr.:
     507HW-992155698
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7100092
EAN/GTIN:
     4260134932431
Suchbegriffe:
Adapter SATA
eSATA Controller
eSATA Karte
Raid Controller

M-CAB Speicher-Controller SATA 3Gb/s / eSATA 300 MBps PCIe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: M-CAB - Speicher-Controller - SATA 3Gb/s / eSATA 3Gb/s - PCIe Gerätetyp: Speicher-Controller - Plug-in-Karte Bustyp: PCIe Schnittstelle: SATA 3Gb/s / eSATA 3Gb/s Datenübertragungsrate: 3 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte Systemanforderungen: Microsoft Windows Vista / XP / 7

M–CAB Speicher–Controller SATA 3Gb/s / eSATA 300 MBps PCIe

Produktbeschreibung:

– 1 x externer eSATA Port und 1 x interner SATA Port;
– Chipsatz : Sil 3531;
– Int. / ext. Ports durch Konfiguration wählbar;
– Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a;
– Entspricht der Serial ATA 1.0a Spezifikation und der kompletten
Serial ATA II Ergänzung;
– Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lanebreite;
– Unterstützt eine Datentransferrate bis zu 300MB/s;
– Unterstützt NCQ (Native Command Queuing);
– Hot–Plug und Hot–Swapping Features.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speicher–Controller – Plug–in–Karte
Host–Bus
PCIe
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 3Gb/s / eSATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate
300 MBps
Unterstützte Geräte
Festplatte
Prozessor
SiI3531
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s – 7–poliges Serial ATA (innerhalb) ¦ 1 x eSATA 3Gb/s – 7–poliges externes Serial ATA (außerhalb)
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7

Weitere Suchbegriffe: Raid Karte, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, Speicher-Controller, raid controller pci express, raid controller, M-CAB, Video- USB- HDMI- Audio- Kabel & Adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 16,82*
Lager 507
€ 3,95*
ab € 20,00*
€ 23,29*
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG