Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

R-Go Goldtouch Geteilte Tastatur AZERTY USB Schwarz Frankreich


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
R-Go Goldtouch Geteilte Tastatur AZERTY USB Schwarz Frankreich
R-Go Goldtouch Geteilte Tastatur AZERTY USB Schwarz Frankreich
Artikel-Nr.:
     507HW-991873304
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOGTGTN-99FR
EAN/GTIN:
     0183238000872
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard beleuchtet usb
keyboard
R-Go Goldtouch Geteilte Tastatur AZERTY USB Schwarz Frankreich

R–Go Goldtouch Geteilte Tastatur AZERTY USB Schwarz Frankreich

Produktbeschreibung:

In Höhe und Breite verstellbar
Die patentierte Goldtouch Adjustable Tastatur V2 AZERTY können Sie stufenlos in der Höhe und Breite verstellen. So kann sie immer gut eingestellt werden, auch wenn Sie zwischenzeitlich Ihre Haltung verändern. Hand, Handgelenk und Arm stehen in einer natürlicheren Haltung als bei traditionellen Tastaturen.

Einzigartige Merkmale:

Einfach mitzunehmen
Die Funktionstasten wie PgUp, PgDn, Home, Delete usw. befinden sich bei der Goldtouch links, sodass Ihre rechte (Maus)hand entlastet wird.

Größere Produktivität
Nach einer Gewöhnungszeit arbeiten Sie mit dieser Tastatur komfortabler und erhöhen Ihre Produktivität.

Technische Details:

Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Empfohlene Benutzung
Universal
Tastaturaufbau
AZERTY
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur–Stil
Gebogen
Handgelenkauflage
Nein
Numerisches Keypad
Nein
Windows Tasten
Ja
Winkeleinstellung (max.)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Material
Kunststoff
Ergonomie
Kabellänge
0,15 m
Maus
Maus enthalten
Nein
Systemanforderung
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
415 x 175 x 35 mm
Tastaturgewicht
996 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1,14 kg
Verpackungsart
Box
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
45 cm
Masterkarton Länge
47 cm
Höhe des Versandkartons
21 cm
Gewicht Hauptkarton
12,7 kg
Menge pro Masterkarton
10 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: keyboard usb, R-Go, Tastaturen / Eingabegeräte, Eingabegeräte Peripherie, PC, Mac, Notebook & Tablet
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 507
€ 3,95*
ab € 160,20*
€ 168,15*
€ 4,85*
ab € 163,25*
€ 171,26*
€ 5,50*
ab € 163,25*
€ 171,26*
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,15*
€ 200,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,38*
€ 196,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,31*
€ 194,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,20*
€ 190,64
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 160,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG