Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Akku 4.400mAh Original Mignon AA 11,1 V Lithium-Ionen Li-Ion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Samsung Akku 4.400mAh Original Mignon AA 11,1 V Lithium-Ionen Li-Ion
Samsung Akku 4.400mAh Original Mignon AA 11,1 V Lithium-Ionen Li-Ion
Artikel-Nr.:
     507HW-991823933
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     AA-PB9NS6W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Samsung Akku 4.400mAh Original Mignon AA 11,1 V Lithium-Ionen Li-Ion

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Akkutechnologie: Lithium-Ionen (Li-Ion) Spannung: 9V - 13V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400mAh Batteriegröße (Bauform): Mignon (AA) Kompatible Marken: Samsung

Samsung Akku 4.400mAh Original Mignon AA 11,1 V Lithium–Ionen Li–Ion

Produktbeschreibung:

Li–Ion 11,1V / 4400mAh / 48Wh PN: AA–PB9NS6W Garantie:
6 Monate passend für Samsung R519,
R520, R530, R720 und weitere baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Spannung
11,1 V
Kompatible Marken
Samsung
Batteriegröße (Bauform)
Mignon (AA)
Elektrische Speicherkapazität
4400 mAh
Akkutechnologie
Lithium–Ionen (Li–Ion)

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku lion, aa akku, Samsung, Batterien / Akkus / Powerbank, Home & Living
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,03*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 90,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,86*
€ 109,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,03*
€ 107,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG