Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 13" Notebook 2,3 GHz 33 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro 13" Notebook 2,3 GHz 33 cm Silber
Apple MacBook Pro 13" Notebook 2,3 GHz 33 cm Silber
Artikel-Nr.:
     507HW-991470592
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0UL-010E
EAN/GTIN:
     4060838082650
Suchbegriffe:
Laptop
Mac Notebook
MacBook
Mobile Workstation
Apple MacBook Pro 13" Notebook 2,3 GHz 33 cm Silber

Apple MacBook Pro 13" Notebook 2,3 GHz 33 cm Silber

Produktbeschreibung:

  • Display: 13,3 Zoll (33,78 cm) Retina Display mit 2.560 x 1.600 Pixeln
  • Prozessor: 2,3 GHz Dual–Core Intel Core i5 Prozessor
  • Arbeitsspeicher: 16 GB LP DDR 3 – 2133 RAM
  • Speicher: 256 GB SSD
  • Grafik: Intel Iris Plus Graphics 640
  • Technische Details:

    Allgemeines
    Produktlinie
    Apple MacBook Pro
    Modellbezeichnung
    Apple MacBook Pro 13
    Typ
    Notebook
    Prozessor
    CPU
    Core i5
    CPU–Typ
    Desktop–CPU
    CPU Taktfrequenz
    2,3 GHz
    Festplatte
    Festplatten–Art
    Solid State Disk
    Festplatte
    256 GB
    Speicher
    Speichertyp
    DDR3
    Grafikkarte
    Grafik–Chipsatzfamilie
    Iris Plus Graphics
    Anzeige
    Bildschirmdiagonale (cm)
    33,78 cm
    Bilddiagonale (Zoll)
    13,3 "
    Auflösung nativ
    2560 * 1600
    Paneltyp
    IPS
    Allgemeines
    Farbe
    Silber

    Weitere Suchbegriffe: Notebook, macbook pro 13" 2,3ghz, laptop, apple laptop, MacBook Pro, Apple MacBook Notebooks, PC, Mac, Notebook & Tablet
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 2,90*
    € 1.716,67*
    pro Packung
    Frei Haus
    € 1.775,59*
    Lager 507
    pro Stück
    € 3,95*
    € 1.823,47*
    Preise: Lager 507
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.823,47*
    € 2.169,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 507
    Versand: Lager 507
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG