Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZyXEL SBG3300-N Wireless Router DSL-Modem 4-Port-Switch - GigE - 802.11b/g/n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL SBG3300-N Wireless Router DSL-Modem 4-Port-Switch - GigE - 802.11b/g/n
ZyXEL SBG3300-N Wireless Router DSL-Modem 4-Port-Switch - GigE - 802.11b/g/n
Artikel-Nr.:
     507HW-991067075
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SBG3300-NB00-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937573745
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
ISDN Router
Router

ZyXEL SBG3300-N Wireless Router DSL-Modem 4-Port-Switch - GigE - 802.11b/g/n

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel SBG3300-N - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11b/g/n - Desktop Gerätetyp: Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert) Gehäusetyp: Desktop Digital Signaling Protocol: ADSL over ISDN, READSL, ADSL2+ over ISDN, VDSL2 over ISDN, VDSL over ISDN WAN-Ports Anz.: 2 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Datenübertragungsrate: 300 Mbps Kapazität: Simultane IPSec VPN-Tunnel: 20 ¦ Gleichzeitige NAT-Sitzungen: 16000 ¦ ACL-Regeln: 256 Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, IPoE, FTP Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR) Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, TR-069 Leistungsmerkmale: Firewall, DMZ port, NAT Support, Lastenausgleich, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, dynamischer DNS-Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec-Passthrough, Wireless Guest Services, VPN-Failover, WAN-Failover, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, DNS proxy, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, DHCP-Client, NetUSB-Unterstützung, duale Firmware-Images Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, UPnP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21 cm x 11.5 cm x 3.3 cm Gewicht: 495 g Lokalisierung: Europa Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie

ZyXEL SBG3300–N Wireless Router DSL–Modem 4–Port–Switch – GigE – 802.11b/g/n

Produktbeschreibung:

Robuste Firewall und robustes VPN für sichere Geschäftskommunikation

Die Serie SBG3300–N von ZyXEL setzt ACL–Regeln, SPI (Stateful Packet Inspection), DoS (Denial of Service) und DDoS (Distributed Denial of Service) als erste Verteidigungslinie gegen Hacker, Netzwerkeindringlinge und andere bösartige Bedrohungen ein. Eine konfigurierbare DMZ ermöglicht flexiblere Zugänge und verhindert externe Angriffe auf vertrauliche Datenbanken.

Die Serie SBG3300–N verfügt zusätzlich über IPSec VPN und versetzt damit Unternehmen in die Lage, sichere Verbindungen zu Zweigstellen, Partnern, Geschäftsreisenden und Telearbeitern aufzubauen. Mit L2TP oder PPTP VPN kann sicher auf Unternehmensnetzwerke zugegriffen werden, ohne VPN–Software installieren zu müssen.

Multi–WAN–Konnektivität mit Load Balancing und Failover

Die Serie SBG3300–N von ZyXEL umfasst mehrere WAN–Schnittstellen für DSL–, Ethernet– und USB 3G/4G–Adapter für WAN–Backups oder Load Balancing. Mit WAN–Backup steht das Netzwerk im Notfall weiter zur Verfügung auch bei zeitweiligem Ausfall der primären Leitung oder des ISP. Sobald die primäre Leitung mit den normalen Diensten wieder hergestellt ist, nimmt der Verkehr den normalen Betrieb wieder auf. Diese Funktion ermöglicht eine sehr zuverlässige Konnektivität und Flexibilität in mehreren Anwendungen.

Umfassende Authentifizierung für sichere, effiziente Verwaltung

Die Serie SBG3300–N von ZyXEL bietet einen Two–Level–Mechanismus für die Anmeldung, um zwischen verschiedenen Benutzergruppen zu unterscheiden. Darüber hinaus kann der ISP Policies für eingeschränkte Konten definieren, um deren Verwaltung mit Hilfe der integrierten Profildatenbank zu erleichtern.

11n für überragende Leistung und Reichweite


Die Serie der SBG3300–N Wireless N VDSL2 Combo WAN Security Gateways für Kleinunternehmen von ZyXEL ist dank 802.11n Technologie die ultimative Lösung in Sachen Geschwindigkeit, herausragender Sicherheit, und Abdeckung. Die Serie SBG3300–N bietet ein Web–basiertes Authentifizierungsportal für einfache Verwaltung des Internetzugangs. Multi–SSIDs und Gastkonten bzw. Konten mit eingeschränktem Internetzugang ermöglichen Unternehmen die Trennung des öffentlichen Internetzugangs vom internen privaten LAN der Firma und somit den Schutz sensibler Daten. Mit der Gäste–SSID–Funktion ist es einfach, die Wireless–Konnektivität zu teilen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Gäste dürfen lediglich auf nicht geschützte Daten zugreifen.

Technische Details:

WAN–Verbindung
DSL–WAN
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
Top WLAN–Standard
IEEE 802.11n
WLAN–Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet–LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
4
DC–Anschluss
Ja
DSL Charakteristiken
VDSL
Ja
ADSL Spezifikation
G.993.1 VDSL Annex A, G.993.2 VDSL2 Annex A/B, G.994.1 (G.hs), G.997.1, G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite) Annex A/B, G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) Annex A/B
Mobiles Netzwerk
3G
Nein
4G
Nein
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Router Protokoll
RIP–1,RIP–2
Management–Protokolle
TR–069, TR–098, TR–064, TR–111, SNMP v1/v2c
Protokolle
DHCP–Client
Ja
DHCP–Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
3
Management–Funktionen
Reset–Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128–bit AES,192–bit AES,256–bit AES,3DES,DES,WPA,WPA2–PSK
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Firewall
PPTP/IPSec/L2TP, PAP/CHAP/MS–CHAP v1 + v2, DoS/DDoS
Authentisierung Methode
SHA–1/MD5
Anzahl VPN–Tunnels
20
Systemereignisprotokoll
Ja
URL–Filterung
Ja
VPN Unterstützung
IPSec, PPTP, L2TP
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
DSL, LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN
Energie
Stromverbrauch (typisch)
18 W
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
495 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1,1 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–30 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 95%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 – 95%
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Part 15 B
Weitere Spezifikationen
Mobile Netzwerkverbindung
Nein
Anzahl der USB–Anschlüsse
2
USB–Version
2.0
Unterstützte Protokolle
PPPoE, PPPoA, IPoE, IPoA (RFC 1483)
Rack–Einbau
Nein
xDSL–Verbindung
Ja

Weitere Suchbegriffe: VDSL Router, Wireless Lan Router, WLAN Router, zyxel router vpn, dsl router vpn, dsl router, Zyxel, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 163,60*
€ 168,62*
€ 7,43*
ab € 163,60*
€ 168,62*
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 169,41*
€ 4,80*
ab € 164,96*
€ 169,97*
Lager 507
€ 3,95*
ab € 180,20*
€ 185,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 507
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 507
Versand: Lager 507
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.