Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SONY PSZ-HA50 Festplatte 500 GB USB 3.0 FW 800 3 Jahre Garantie inkl Datenrettung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SONY PSZ-HA50 Festplatte 500 GB USB 3.0 FW 800 3 Jahre Garantie inkl Datenrettung
SONY PSZ-HA50 Festplatte 500 GB USB 3.0 FW 800 3 Jahre Garantie inkl Datenrettung
Artikel-Nr.:
     507HW-991036174
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PSZ‐HA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten

SONY PSZ-HA50 Festplatte 500 GB USB 3.0 FW 800 3 Jahre Garantie inkl Datenrettung

Artikeldetails:

  • Typ: Festplatte Bauform (Intern/Extern): Extern Baugröße: Sonstige Baugröße Externe Schnittstelle: USB Festplattentyp: Sonstige Festplattentyp Externe Schnittstelle: USB 3.0 Speicherkapazität: 420GB - 563GB

SONY PSZ–HA50 Festplatte, 500GB, USB 3.0, FW 800, 3 Jahre Garantie inkl. Datenrettung

Produktbeschreibung:

Schnell und sicher für den Workflow von heute
Sony ist ein Pionier im Bereich des filebasierten Workflows mit einer sich durch eine hohe Kapazität auszeichnenden Professional Disc und einer High–Speed SxS Speicherkartentechnologie. 2013 baute Sony seine professionelle Produktreihe mit der Einführung professioneller Festplatten (HDD) und Solid State Drives (SSD) weiter aus. Diese externen Festplatten passen perfekt in filebasierte Workflows. Sie ermöglichen den Download von einmaligem Filmmaterial und eine Datensicherung vor der Bearbeitung am Drehort, und mit der herausragenden Stoßfestigkeit und der Kompatibilität mit dem PC oder Mac sind sie ein ideales Medium für die Lieferung von Aufnahmen ans Studio.

Solide, schockresistente Speicherung
Die neuen Festplatten sind in der Lage, mit der Realität am Drehort zurechtzukommen. Der schnelle Datentransfer von bis zu 120 MB pro Sekunde auf HDD ermöglicht es den Fachleuten, das Film– und Tonmaterial des Tages schnell zu sichern. Gemeinsame Schnittstellen wie USB 3.0 und Firewire 800 sorgen für eine perfekte Kompatibilität mit den Decks PMW–50 und PMW–1000 von Sony. Außenaufnahmen in rauen Umgebungen sind mit ganz eigenen Herausforderungen verbunden. Unfälle können immer einmal passieren, und ein sicheres, strapazierfähiges Gerät ist für den Schutz von einmaligem Filmmaterial entscheidend. Diese Laufwerke sind robust ausgeführt, um Stößen und einem Fall aus bis zu 2 Metern Höhe standhalten zu können und sie erfüllen die Militärnorm 810–G. Eine Spezialsilikonbeschichtung schützt die Ports vor Staub und Wasser, sodass Sie in jeder Lage und Umgebung ein Backup durchführen können.

Datenrettung und 3 Jahre Garantie
Als führender Hersteller von Fernsehkameras und Decks versteht Sony die speziellen Anforderungen professioneller Nutzer. Da viele Produktionsgesellschaften während den Dreharbeiten Filmmaterial transportieren, kommt es entscheidend auf ein robustes Gehäuse an. Das neue Gehäuse von Sony schützt die Festplatten vor zufälligen Beschädigungen, wenn sie aus einer Höhe von bis zu 2,3 Metern auf den Boden fallen. Kabel können einfach verstaut werden, damit sie während des Transports nicht verloren gehen, und auf dem praktischen Etikett kann der Inhalt verzeichnet werden. Sollten Nutzer einmal Hilfe benötigen, ist mit den Festplatten von Sony ein kompletter professioneller Support verbunden, der eine Drei–Jahres–Garantie für den kostenlosen Ersatz eines mangelhaften Produkts sowie technische Unterstützung beinhaltet. Darüber hinaus bietet Sony einen einmaligen Wiederherstellungsservice für wertvolle Daten an, mit dem verlorene oder beschädigte Inhalte mithilfe hochmoderner Systeme und Techniken gerettet werden können.

Features:

  • Speicherkapazitäten von 500GB & 1TB für HDD und 256GB für SSD
  • Kompaktes Design für maximale Mobilität
  • Zuverlässiger Schutz vor Stößen und Erschütterungen bis zu einer Fallhöhe von 2m1
  • Wasserabweisend und staubgeschützt gemäß IP54–Zertifizierung²
  • Umfassende Konnektivität mit USB 3.0– und FireWire 800 Schnittstellen
  • Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten mit bis zu 120 MB/s bei HDD und 400 MB/s bei SSD³
  • Stromversorgung über USB oder FireWire–Bus
  • Robuste Transporthülle für zusätzliche Sicherheit und komfortable Archivierung
  • Einmaliger Sony Daten Recovery Service zur Wiederherstellung wertvoller Daten4
  • Erweiterte 3–Jahres Garantie

1Basierend auf internen Tests von Sony.
²IP5X : Test der Staubdichtheit / IPX4 : Test der Wasserdichtheit.
³Basierend auf internen Tests von Sony. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann variieren und hängt vom Host–Gerät ab.
4Wiederherstellung von Inhalten nicht gewährleistet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,94*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 88,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG