Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adobe Acrobat Pro 2017 TLP Lizenz GOV Download Win/Mac, Deutsch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adobe Acrobat Pro 2017 TLP Lizenz GOV Download Win/Mac, Deutsch
Adobe Acrobat Pro 2017 TLP Lizenz GOV Download Win/Mac, Deutsch
Artikel-Nr.:
     507DL-991170610
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65280691AF01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Adobe Lizenzen
Office
Office-Anwendung

Adobe Acrobat Pro 2017 TLP Lizenz GOV Download Win/Mac, Deutsch

Artikeldetails:

  • Nutzergruppen: Regierungs/Government Lizenz Typ: Software Lizenztyp: Nur Lizenz Datenträger: Download Sprache: Deutsch Anwendungsklasse: CAD Lizenz-Vertragslaufzeit: 7Jahre Produktlinie: Adobe Acrobat

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Endkundendaten (Firma, Name/Ansprechpartner, Anschrift, Telefon und Email–Adresse).
  2. Lizenzen und den Zugang zur Software erhalten Sie nach dem Kauf per Email.
  3. Lizenzen sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, da Sie direkt auf den Lizenznehmer lizenziert werden.

Lizenzen für Behörden / (GOV)ernment oder gemeinnützige Einrichtungen (Non–Profit–Organisationen):

  • Bitte senden Sie uns als Berechtigungsnachweis eine formelle Bestellung der entsprechenden Behörde/Regierungseinrichtung zu. Bei gemeinnützigen Einrichtungen benötigen wir idealerweise eine Kopie der aktuellsten Körperschaftssteuerbefreiung. Diese kann direkt während des Bestellvorgangs hochgeladen werden oder per Fax (0201/10286–99), Email (info@future–x.de) oder postalisch in Briefform nachgereicht werden. Bitte beziehen Sie sich in diesem Fall auf unsere Vorgangsnummer (100xxxxxx bzw. 170xxxxxx).
  • Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir ausserdem unbedingt folgende Daten des Lizenznehmers: Firma, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon, Email–Adresse.

Adobe Acrobat Pro 2017 TLP Lizenz GOV Download Win/Mac, Deutsch

Produktbeschreibung:

Full, Win/Mac, TLP, GOV, DEU

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
1
Lizenztyp
Regierung (GOV)
Funktionen
Software–Version
2017
Plattform
Win/Mac
Unterstützte Sprachen
Deutsch
64–Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1500 MHz
Min. benötigter Festplattenplatz
2500 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Unterstützter Browser
Safari 8.0, 9.0, 10.0/Internet Explorer 8, 9, 10, 11/Firefox
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64
Mac–Kompatibilität
Ja
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra

Weitere Suchbegriffe: Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, PDF, PDF Software, adobe pdf, adobe acrobat, Adobe Acrobat Boxen & TLP Lizenzen, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,39*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 544,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 554,09*
€ 659,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 550,95*
€ 655,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 544,39*
€ 647,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG