Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adobe Acrobat Pro DC 1 Jahr VIP-Lizenz Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 1-9 User)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adobe Acrobat Pro DC 1 Jahr VIP-Lizenz Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 1-9 User)
Adobe Acrobat Pro DC 1 Jahr VIP-Lizenz Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 1-9 User)
Artikel-Nr.:
     507DL-184885
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65234083BA01A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Adobe Lizenzen
Office
Office-Anwendung

Adobe Acrobat Pro DC 1 Jahr VIP-Lizenz Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 1-9 User)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Adobe Acrobat Pro DC for teams - Team Lizenz Abonnement Neu (monatlich) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Team Lizenz Abonnement Neu - monatlich
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen / Stufe 1 (1-9)
  • Lizenzprogramm: Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  • Punktwert: 0 Punkte
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi European Languages

Achtung: Adobe VIP Lizenzen können nicht von Privatkunden lizenziert werden. Diese Lizenzmodelle sind für den Firmeneinsatz bestimmt.

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir die Endkundendaten (Firma, Name, Anschrift, Telefon und Email–Adresse). Sollten Sie bereits VIP Kunde sein, geben Sie bitte auch die VIP Nummer an.
  2. Nur Lizenz, kein Datenträger enthalten. Diesen Software können Sie über die Admin Konsole herunterladen.
  3. Der Preis bezieht sich immer auf je ein Stück, eine Zweitinstallation für einen zusätzlichen PC oder Notebook desselben Anwenders ist möglich.
  4. Die Preisstaffeln sind in verschiedene Level unterteilt. Diese sind durch die zu erreichenden Stückzahl gekennzeichnet.

Adobe Acrobat Pro DC Subscription / 1 Jahres–Abonnement, VIP–Lizenz, Win/Mac, Multilingual

Ihr neues Tool der Wahl ist die Document Cloud. Und die Arbeit mit Dokumenten wird neu definiert.

Produktbeschreibung:

Die Adobe Document Cloud vereint den brandneuen Adobe Acrobat DC mit leistungsstarken Online–Diensten. Damit steht Ihnen nicht nur die umfassendste Lösung für PDF–Dokumente zur Verfügung, sondern zusätzlich neue Methoden zum Erstellen, Bearbeiten, Unterzeichnen, Versenden und Nachverfolgen Ihrer Unterlagen so einfach wie noch nie – auf Desktop–Computern, mobilen Endgeräten und in Webbrowsern.So können Sie jederzeit und überall an wichtigen Unterlagen und mit Ihren Dokumenten arbeiten. Entscheiden Sie sich für den schnelleren und intelligenteren Weg. Vertrauen Sie Adobe, dem Erfinder von PDF.

Neue Benutzeroberfläche für jeden Anwender
So übersichtlich wie nie, so flexibel wie nie: die Benutzeroberfläche von Acrobat DC. Das Werkzeugbedienfeld lässt sich individuell anpassen, sodass Sie Ihre bevorzugten Tools immer schnell zur Hand haben. Überzeugen Sie sich selbst!

Unterzeichnen leicht gemacht
Genehmigen Sie ein PDF in Acrobat auf dem Rechner oder auf einem mobilen Endgerät. Verträge sicher versenden, nachverfolgen und binnen Sekunden unterschreiben lassen ist jetzt so einfach wie noch nie – auf allen Geräten. Auch Formulare sind im Handumdrehen ausgefüllt.

Mobil arbeiten mit der Acrobat DC App
Die Tools sind dort, wo Sie sind. Kürzlich geöffnete Dateien bleiben griffbereit, sodass Sie einfach dort weiterarbeiten können, wo Sie zuletzt aufgehört haben. Erstellen Sie ein Dokument am Computer. Überarbeiten Sie es auf dem Tablet. Und versenden Sie es zur Unterschrift vom Smartphone aus. Komplett papierlos.

Dokumente sicher verfolgen
Das Versenden und Nachverfolgen Ihrer wichtigsten Dokumente ist sicherer geworden. Sie wissen immer, wer sie geöffnet hat und wann. Sie können sogar überprüfen, zu welcher Zeit sie unterzeichnet wurden. Außerdem haben Sie die Gewissheit, dass sie auf ihrem Weg von Anfang bis Ende geschützt sind.

Wichtige Änderungen im Überblick:

  • PDFs auf dem Desktop, im Web* oder auf einem mobilen Endgerät* erstellen und exportieren
  • Text und Bilder mit automatischem Umbruch direkt bearbeiten
  • PDFs schützen
  • Dokumente unterschreiben & und unterschreiben lassen
  • Scans und Bilder aufwerten
  • Nahtlos auf Dateien zugreifen mit Mobile Link
  • Formulare automatisch ausfüllen
  • Verschickte Dateien verfolgen*
  • PDFs mobil bearbeiten und organisieren*
  • Auf barrierefreie PDFs zugreifen
  • Aufgaben mit Aktionen standardisieren
  • Informationen in PDFs unwiderruflich löschen
  • Papierdokumente in editierbare PDFs umwandeln
  • PDF–Portfolios erstellen

*Für das Werkzeug „Zur Unterschrift übermitteln“ in Acrobat Pro DC gelten andere App– und Browser–Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen online.

Systemanforderungen:

Die aktuellen Systemanforderungen finden Sie auf der Herstellerwebseite.

Acrobat als VIP Mietlizenz ist nicht für den Einsatz auf einem Terminal Server (TS/RDS) geeignet!

Weitere Suchbegriffe: Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, PDF, PDF Software, adobe pdf, adobe acrobat, Adobe Acrobat VIP Single Apps, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,29*
€ 215,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,00*
€ 213,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,97*
€ 211,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,98*
€ 210,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG