Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition, Site Volumenlizenzen, ESD, Download Software Lizenzstaffel, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 251-500 User)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition, Site Volumenlizenzen, ESD, Download Software Lizenzstaffel, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 251-500 User)
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition, Site Volumenlizenzen, ESD, Download Software Lizenzstaffel, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 251-500 User)
Artikel-Nr.:
     507DL-154442
Hersteller:
     Abbyy
Herst.-Nr.:
     FR-110CEFUMWOL/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbyy Fine Reader
OCR
OCR Software
Officeanwendungen Gesamtübersicht

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition, Site Volumenlizenzen, ESD, Download Software Lizenzstaffel, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 251-500 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp : ESD Vollversion
  • Anzahl Lizenzen : ab 51 Benutzer, siehe Staffel
  • Sprache(n) : Multilingual
  • Medium : nicht enthalten
  • Pakettyp : ESD/Download
  • Plattform : Windows
  • Sonstiges : Site Volumenlizenzen werden mit Hilfe einer Roll-Out Installation und einer einzelnen Seriennummer zentral auf mehreren Workstations installiert. Das ermöglicht eine einfache Verwaltung der Lizenzen durch das Unternehmen. Jede Lizenz wird automatisch auf jeder einzelnen Workstation aktiviert.

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers: Firma, Name/Ansprechpartner, Anschrift, Telefon und Email-Adresse.
  2. Lizenzen und Zugang zur Software erhalten Sie nach der Lizensierung beim Hersteller gemäß Verfügbarkeitsanzeige per Email.
  3. ESD Downloadlizenzen sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, da Sie direkt auf den Lizenznehmer lizenziert werden.

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

Site Volumenlizenzen werden mit Hilfe einer Roll-Out Installation und einer einzelnen Seriennummer zentral auf mehreren Workstations installiert. Das ermöglicht eine einfache Verwaltung der Lizenzen durch das Unternehmen. Jede Lizenz wird automatisch auf jeder einzelnen Workstation aktiviert.

Produktbeschreibung:

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ist eine ideale Lösung für Dokumentenverarbeitung in Arbeitsgruppen in Unternehmen sowie staatlichen und akademischen Institutionen. Mit innovativer ADRT® und einer benutzerfreundlichen Oberfläche vereinfacht FineReader Corporate Edition Arbeitsabläufe und bietet umfassende Netzwerkfunktionen sowie kostengünstige Lizenzierungsoptionen, um Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Wichtigste Funktionen

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ist eine ideale professionelle Anwendung zur Steigerung der Produktivität in kleinen und mittleren Unternehmen oder Abteilungen sowie Regierungs- und Bildungseinrichtungen. Ob es um das Extrahieren von Daten aus Papierdokumenten oder die Eingabe von Dokumenten in durchsuchbare Archive ist, ABBYY FineReader macht das Arbeiten mit Dokumente einfacher und effizienter und steigert die Leistung in Ihren Geschäftsprozessen.

Hervorragende Genauigkeit
Verwenden Sie Einzel- oder Netzwerk-Scanner und MFPs zum Scannen und Konvertieren von Dokumenten in bearbeitbare Texte und durchsuchbare PDFs mit bis zu 99,8%* Erkennungsgenauigkeit.

Adaptive Document Recognition Technology (ADRT®) für weniger Abtippen und Neuformatierung
FineReader 11 rekonstruiert präzise die Struktur und die Formatierung mehrseitiger Dokumente, einschließlich Schriftgröße, Schriftstil und Textfluss, Tabellen und Diagrammen, Spalten, Kopf- und Fußzeilen, Fußnoten, Seitennummerierungen.

Schnellere Verarbeitung und schneller Zugriff auf automatisierte Tasks
Effizientere Verarbeitung und spezielle Modi liefern bis zu 45%* schnellere Ergebnisse. Durch die einfache Benutzeroberfläche müssen keine komplizierten Abläufe und Einstellungen erlernt werden. Erstellen Sie automatisierte Tasks ganz nach Ihren Bedürfnissen und teilen Sie sie mit Ihrer Arbeitsgruppe.

Erweiterter Datenschutz und Sicherheit
FineReader 11 unterstützt einen sicheren Austausch von Daten und macht es einfach, vertrauliche Information zu „schwärzen" und damit aus dem Dokument zu entfernen.

Erweiterte PDF-Konvertierung und -Komprimierung
Einfaches Konvertieren von gescannten Dokumenten und PDFs in durchsuchbare PDFs und PDF/A-Dokumente für eine zuverlässige Archivierung.

Mehr Erkennungssprachen als jedes andere OCR-Programm
Mit der neu hinzugefügten Unterstützung für Arabisch, Vietnamesisch und Turkmenisch (Lateinisches Alphabet) erkennt und konvertiert ABBYY FineReader 11 Dokumente in jeder beliebigen Kombination aus 189 Sprachen** und unterstützt Sie somit bei Ihren weltweiten Geschäften.

Automatisierte OCR-Verarbeitung für mehr Flexibilität
Verwenden Sie Hot Folder, um die Verarbeitung zeitlich festzulegen und überwachen Sie die Fortschritte.

Kostensparende Concurrent/Netzwerk Lizenzierung
Installieren Sie Lizenzen auf so vielen PCs wie erforderlich, und bezahlen Sie nur für die gleichzeitige Nutzung. Nutzen Sie den Lizenzmanager um Lizenzen zuzuweisen, hinzuzufügen, zu entfernen und zu überwachen.

Breite Palette von unterstützten Formaten (einschließlich OpenOffice.org™ Writer)
FineReader 11 unterstützt eine breite Palette von Dokument- und Bildformaten. Senden Sie die Ergebnisse vor dem Speichern direkt an Anwendungen oder exportieren Sie Dateien in Microsoft® SharePoint® für ein einfaches Verteilen von Unterlagen.

Business Card Reader für Windows
Profitieren Sie von der einfachen Möglichkeit, Daten aus Papiervisitenkarten direkt in Ihren Microsoft Outlook® Kontakten zu speichern oder konvertieren Sie sie ins vCard-Format.

Zusätzliche Produktivitäts-Tools für Arbeitsgruppen
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition unterstützt eine verteilte Dokumentenverarbeitung und zentrale Installation von einem Server auf mehrere PCs.

Systemanforderungen:

  • Prozessor mit mindestens 1 GHz.
  • Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 7, Microsoft Windows Vista®, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server® 2003, Microsoft Windows Server 2008. Für die Arbeit mit lokalisierten Oberflächen muss die jeweilige Sprache unterstützt werden.
  • Arbeitsspeicher: 1024 MB RAM, weitere 512 MB RAM für jeden zusätzlichen Prozessorkern.
  • Festplattenspeicher: 700 MB HDD für die reguläre Programm installation und weitere 700 MB für die Programmausführung.
  • TWAIN- oder WIA-kompatibler Scanner, Digitalkamera oder Faxmodem (optional).
  • Videokarte und Monitor (Mindestauflösung 1024×768).
  • Tastatur, Maus, oder anderes Zeigegerät
  • Weitere Informationen zur Installation innerhalb eines LAN finden Sie im Handbuch für Systemadministratoren auf der FineReader 11 Corporate Edition Installations-CD.

Anforderungen Digitalkamera
 
Mindestanforderungen: 2 Megapixel Kamera, Objektiv mit Scharfstellung.
 
Empfohlen:

  • 5 Megapixel Sensor
  • Objektiv mit optischem Zoom
  • Blitzausschaltfunktion
  • Manueller Fokus
  • Manueller Blendeneinstellung oder Blendenautomatik
  • Bildstabilisator (Anti-Shake System) oder Stativ

Terminal Server Unterstützung
Unterstützung von Terminal Server Installation nur durch Concurrent/Netzwerk Lizenzen.

Unterstützte Scanner und MFPs
FineReader unterstützt TWAIN- und WIA-kompatible Scanner, Multifunktionsgeräte (MFPs) und All-in-One-Geräte.
 
Erkennungssprachen
ABBYY FineReader 11 unterstützt 189 Erkennungssprachen* in allen Kombinationen, 45 Sprachen sind mit Wörterbuchunterstützung.

Weitere Suchbegriffe: Officeanwendungen Lizenzen, Texterkennung, abbyy finereader ocr, ABBYY, Lizenz Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,18*
  
Preis gilt ab 251 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (€ 92,18* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 251 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition, Site Volumenlizenzen, ESD, Download Software Lizenzstaffel, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 101-250 User)
Abbyy
FR-110CEFUMWOL/D
€ 99,04*
Ähnlich
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition, Site Volumenlizenzen, ESD, Download Software Lizenzstaffel, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 51-100 User)
Abbyy
FR-110CEFUMWOL/C
€ 105,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG