Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

QuarkXPress 7, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
QuarkXPress 7, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)
QuarkXPress 7, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)
Artikel-Nr.:
     507DL-145971
Hersteller:
     Quark
Herst.-Nr.:
     122961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildbearbeitung
Bildbearbeitung Gesamtübersicht
Bildbearbeitungsoftware
QuarkXpress

QuarkXPress 7, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp : Vollversion 1,2
  • Anzahl Lizenzen : Lizenzstaffel, Preis pro Lizenz
  • Sprache(n) : Multilingual
  • Medium : Download 3
  • Plattform : Windows/Macintosh

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers: Firma, Name/Ansprechpartner, Anschrift, Telefon und Email-Adresse.
  2. Lizenzen und Zugang zur Software erhalten Sie nach der Lizensierung beim Hersteller gemäß Verfügbarkeitsanzeige per Email.
  3. ESD Downloadlizenzen sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, da Sie direkt auf den Lizenznehmer lizenziert werden.

Optional bestellbare Datenträger:
  • QuarkXPress 7, Mediakit, Win/Mac, Multilingual

QuarkXPress 7

Produktbeschreibung:

Starten Sie mit einer Profi-Benutzeroberfläche, die ganz auf maximale Produktivität ausgerichtet ist. Es erwarten Sie leistungsfähige Features und höchste Funktionalität. Sie werden schnell entdecken, dass QuarkXPress 7 seinen Mitbewerbern im Hinblick auf Design, Zusammenarbeit und Herstellung einen großen Schritt voraus ist.

Design
Versehen Sie Text, Bilder, Rahmen und Tabellen unabhängig voneinander mit Transparenzeffekten, anstatt Transparenzen für ein ganzes Objekt zu wählen. Bearbeiten Sie Ihre Bilder direkt im Layout.

Einstellungen wie Skalierung, Beschnitt und Rotation werden von der eingebauten Image-Engine übernommen. Die Auflösung aller Bilder eines Layouts müssen Sie nur ein einziges Mal einstellen- eine dramatische Reduzierung der Herstellungszeiten!

Zusammenarbeit an Projekten
Ermöglichen Sie es mehreren Anwendern, gleichzeitig gemeinsam an einem einzigen Design zu arbeiten * an einem beliebigen Ort dieses Planeten. QuarkXPress 7 ist die einzige Design- und Seitenlayout-Software mit der revolutionären Technologie der Composition Zones.

Synchronisieren Sie Text und Grafik im Handumdrehen in Ihrem gesamten Projekt dank der in QuarkXPress 7 eingebauten Funktionen für mehrfach genutzte Inhalte. Bearbeiten Sie in einem Layout ein Bild, korrigieren Sie einen Schreibfehler, ändern Sie eine Schrift oder die Form eines Rahmens und beobachten Sie, wie die Änderungen überall durchgeführt werden - ein eindrucksvolles Feature auf dem Weg zu mehr Konsistenz und weniger Fehlern.

Herstellung
Definieren Sie Stile, Farben, Druckspezifikationen und mehr, noch bevor die Designer mit dem Layout beginnen. Die Quark Job Jackets Technologie setzt den Industriestandard Job Definition Format (JDF) ein, um sicherzustellen, dass ein Printjob präzise die Spezifikationen einhält * vom Anfang des Kreativprozesses bis zur Ausgabe.

Richten Sie Ihre Einstellungen für das Farbmanagement einmal übergreifend ein und entlasten Sie so den einzelnen Designer. Druckbetriebe können Ihnen eine Job Jackets Datei mit eingebetteten Farbeinstellungen aushändigen, die echtes On-Screen-Proofing für Ihren Workflow ermöglicht.


Designer, Publisher und Drucker auf der ganzen Welt nutzen das leistungsfähige, neue QuarkXPress 7. Und sie machen kein Geheimnis aus ihren Erfahrungen.

Die 10 wichtigsten Features:

  • Intelligente Transparenz
  • Revolutionäre Composition Zones
  • Quark Job Jackets
  • Bildbearbeitung im Kontext des Layouts
  • Überlegene Einstellmöglichkeiten in Paletten
  • Vielseitige Typografie mit OpenType und Unicode
  • Mehrfach genutzte Inhalte
  • Hoch entwickeltes Farb-Management
  • Einfache PDF/X-Erstellung
  • Multichannel-Publishing mit aufwändigen Inhalten

Systemanforderungen:

Betriebssystem (Mac):

  • Mac OS X 10.4 (Tiger)

Hardware

  • G5 oder schnellerer PowerPC basierter Prozessor oder Mac Intel-basierter Prozessor (G4 mindestens)
  • CD-ROM-Laufwerk für die Installation
  • 1 GB verfügbares RAM (256 KB mindestens)
  • 950 MB verfügbarer Festplattenspeicher für die Installation von QuarkXPress 7 oder QuarkXPress Passport 7

Betriebssystem (Win):

  • Microsoft Windows XP (service pack 2) oder Windows Vista

Hardware

  • CD-ROM-Laufwerk für die Installation (256MB mindestens für Windows XP, 512MB mindestens für Windows Vista)
  • 1 GB verfügbares RAM
  • 450 MB freier Festplattenspeicher für die Installation

Weitere Suchbegriffe: quarkxpress vollversion, QuarkXpress Vollversion, Quark, Lizenz Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.231,82*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (€ 1.231,82* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quark
122958
€ 1.271,25*
Ähnlich
Quark
122964
€ 1.200,21*
Ähnlich
Quark
124199
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG