Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 50-99 Lizenzen)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 50-99 Lizenzen)
BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 50-99 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     507DL-134162
Hersteller:
     Softwin
Herst.-Nr.:
     AL1282200C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 50-99 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel 1
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: nicht enthalten / Download 2
  • Mindestbestellmenge: 5 Lizenzen 3
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Laufzeit 2 Jahre

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Endkundendaten (Firma, Name/Ansprechpartner, Anschrift, Telefon und Email-Adresse).
  2. Lizenzen und den Zugang zur Software erhalten Sie nach dem Kauf per Email.
  3. Lizenzen sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, da Sie direkt auf den Lizenznehmer lizenziert werden.

BitDefender Business Security

Produktbeschreibung:

Enthält:

  • BitDefender Client Security
  • BitDefender Security for File Servers (Windows)
  • BitDefender Security for Samba
  • BitDefender Security for Mail Servers (Win, Linux)

Proaktive Sicherheit und benutzerfreundliche Administration

BitDefender Business Security ist eine professionelle und zuverlässige Sicherheitssoftware für Unternehmensnetzwerke. Sie bietet erstklassigen proaktiven Schutz vor Viren, Spyware, Rootkits, SPAM, Phishing und anderer Malware. BitDefender Business Security erhöht die Produktivität des Unternehmens und senkt die Kosten für das Sicherheitsmanagement und die Beseitigung von Malware-Schäden durch den Einsatz zentraler Administration* und die automatische Kontrolle der Arbeitsplatzrechner sowie der File- und Mailserver innerhalb des Unternehmens.

Hauptvorteile

  • Geringer Verwaltungsaufwand und geringe Kosten
  • Erhöhte Sicherheit für Unternehmensanwender
  • Sicherer E-Mail Verkehr
  • Sicherer Austausch von Dateien und Dokumenten
  • Transparenz der Netzwerksicherheit
  • Hohe Benutzerfreundlichkeit
  • Optimiert für Unternehmensumgebungen
  • Bietet automatische Routineprozesse und Reaktion auf Vorkommnisse gemäß Sicherheitsrichtlinien
  • Zentrales Management der Workstations, File- und Mail Server**
  • Antivirus, Antispyware, Antirootkit, Firewall, Antispam, Antiphising, Inhaltsfilterung, Datenschutz und Nutzerkontrolle für Workstations, File- und Mail Server
  • Automatische Erkennung und Einrichtung neuer Clients
  • Einfache Integration in Ihr bestehendes Mailssystem
  • Proaktiver heuristischer Schutz gegen Zero-Day Threats
  • Mehrere Ebenen der Antispam Filterung
  • Detaillierte Berichte
  • Umfangreicher WMI Script Support
  • Kompatibel mit den gängigsten Linux Distributionen

* Detaillierte Informationen über die Funktionalitäten und das zentrale Management der Workstation/Server finden Sie in oben stehender Übersicht
** Nur Unix-basierte Mail Server können zentral verwaltet werden

Dienste

Erweitertes Updatesystem
BitDefender Business Security bezieht für einen dauerhaften Schutz stets die aktuellsten Signatur-und Software-Updates, die jeweils auf drei konfigurierbaren
Technologien basieren: Auf Anfrage, nach Zeitplan oder automatisch.

Upgrades
Registrierte Nutzer profitieren von kostenfreien Upgrades auf jede neue
Version des für sie lizenzierten Produktes während der gesamten Lizenzlaufzeit.
Für jede Lizenzerneuerung stehen Spezialangebote zur Verfügung. Somit
ist BitDefender eine langfristige und kostengünstige Lösung.

Kostenloser und professioneller technischer Support
Qualifizierte Supportmitarbeiter bieten dem Anwender Hilfestellung sowohl Online, als auch per Telefon oder E-Mail. Darüber hinaus bietet BitDefender eine ausführliche, online verfügbare Datenbank mit Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) und Lösungen.

Systemanforderungen:

BitDefender Client Security
Um seine Hauptfunktion ausführen zu können - eine zentralisierte Verwaltung aller Bitdefender Security Lösungen in einer Netzwerkumgebung - benötigt der BitDefender Management Server ein TCP/IP basiertes Computernetzwerk.
Neben dieser Hauptanforderung müssen bestimmte Systemanforderungen erfüllt sein, damit der BitDefender Management Server und seine Client Produkte ordnungsgemäß ausgeführt werden können.

a) BitDefender Management Server

Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor mit 1 GHz (2 GHz empfohlen)
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 512 MB (2 GB empfohlen)
Festplattenspeicherplatz: mindestens 1,5 GB (2,5 GB empfohlen) Für die Installation oder ein Upgrade werden 3 GB benötigt

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4
  • Windows XP SP 2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista
  • Windows 2008 Server
  • Windows Small Business Server 2008
  • Windows 7

Datenbank: Microsoft SQL Server 2005 / SQL Express

b) BitDefender Management Agent

Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor
Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für Windows 2000, Windows XP und Windows 2003; mindestens 512 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows Vista, Windows 2008 und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 100 MB (200 MB empfohlen)

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4 und Update Rollup 1, Version 2
  • Windows XP SP 2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista
  • Windows 2008 Server
  • Windows Small Business Server 2008
  • Windows 7
  • Linux 2.4.x, or 2.6.x mit glibc 2.3.1 oder neuer und libstdc++5 von gcc 3.2.2 oder neuer

c) BitDefender Management Konsole

Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor
Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für Windows 2000; mindestens 512 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008 und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 500 MB (1 GB empfohlen) Für die Installation oder ein Upgrade werden 2 GB benötigt

Betriebssystem:

  • Windows 2000 SP4
  • Windows XP SP 2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows Small Business Server 2008
  • Windows 7

Software: Internet Explorer 6.0(+); Microsoft Management Console (MMC) 3.0(+);
Minimale Grafikauflösung: 1024x768 / 16 bit

d) BitDefender Business Client

Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor mit 800MHz
Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB Arbeitsspeicher (512 MB empfohlen) für Windows 2000; mindestens 256 MB Arbeitsspeicher (1 GB empfohlen) für Windows XP; mindestens 512 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows Vista und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 200 MB (400 MB empfohlen)

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4 und Update Rollup 1, Version 2
  • Windows XP SP 2
  • Windows Vista
  • Windows 7

e) BitDefender Management Server (installiert mit dem BitDefender Business Client)

Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor mit 1,6 GHz
Arbeitsspeicher: mindestens 768 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows 2000 und Windows XP; mindestens 1 GB RAM (2 GB empfohlen) für Windows Vista und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 1,5 GB (2 GB empfohlen) Für die Installation oder ein Upgrade werden 3 GB benötigt

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4
  • Windows XP SP 2
  • Windows Vista
  • Windows 7

f) BitDefender Update Server

Sie können den BitDefender Update Server auf jedem Rechner mit Windows 2000 oder neuer installieren.

Unterstützte Browser (für Konfiguration und Verwaltung):

  • Internet Explorer 6 (oder neuer) für Windows 2000
  • Internet Explorer 7 (+) für Windows Betriebsysteme neuer als Windows 2000
  • Mozilla Firefox 2.x, 3.x


BitDefender Security for Fileservers (Windows)

Betriebssystem- & Software-Anforderungen

  • Windows 2000 SP4 und Update Rollup 1, Version 2
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2008
  • Internet Explorer 6

Hardware-Anforderungen

32-bit:

  • Prozessor: mindestens Pentium III 500 MHz
  • Arbeitsspeicher; mindestens 256 MB - 512 MB empfohlen
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

    64-bit:
  • Alle Windows-Prozessoren (Intel oder AMD)
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB


BitDefender Security for Samba

Betriebssystem & Software

  • Linux Kernel: 2.4.x or 2.6.x (empfohlen)
  • FreeBSD: 5 (oder neuer mit compat5x)
  • glibc: version 2.3.1 oder neuer
  • libstdc++5 von gcc 3.2.2 oder neuer
  • Samba version 3.0 oder höher

Hardware

  • Prozessorleistung: mindestens 1.4Ghz
  • Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 200 MB

Unterstützte Linuxdistributionen

  • Novell Linux; RedHat Enterprise Linux 3, Linux 9 oder neuer
  • SuSE Linux Enterprise Server 9, Linux 8.2 oder neuer
  • Fedora Core 1 oder neuer
  • Debian GNU/Linux 3.1 oder neuer
  • Slackware 9.x oder neuer
  • Mandrake/Mandriva 9.1 oder neuer


BitDefender Security for Mail Servers (Windows & Linux):


Windows-basierte Plattformen:

Software-Anforderungen:

  • Windows 2000 SP4 und Update Rollup 1
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2008
  • Internet Explorer 6.0 (oder höher)

Hardware-Anforderungen

32-bit:

  • Prozessor: mindestens Pentium III 500 MHz
  • Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB, 512 MB empfohlen
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

    64-bit: 

    • Jede 64-bit Windows Station (Intel or AMD)
    • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

    UNIX-basierte Plattformen

    Software-Anforderungen

    • Linux Kernel: 2.4.x or 2.6.x (empfohlen)
    • FreeBSD: 5 (oder neuer mit compat5x)
    • glibc : Version 2.3.1 oder neuer
    • libstdc++5 von gcc 3.2.2 oder neuer

    Hardware-Anforderungen

    • Prozessorleistung: mindestens 1.4 Ghz
    • Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB
    • Festplattenspeicherplatz:  mindestens 200 MB.

    Linux: Unterstützte Distributionen

    • RedHat Enterprise Linux 3
    • Linux 9 oder neuer
    • SuSE Linux Enterprise Server 9
    • Linux 8.2 oder neuer
    • Novell Linux
    • Fedora Core 1 oder neuer
    • Debian GNU/Linux 3.1 oder neuer
    • Slackware 9.x oder neuer
    • Mandrake/Mandriva 9.1 oder neuer

     

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 40,09*
      
    Preis gilt ab 50 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (€ 40,09* pro Stück)
    Mindestbestellmenge: 50 Pakete
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 100-249 User)
    Softwin
    AL1282200D
    € 36,09*
    Ähnlich
    BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 25-49 Lizenzen)
    Softwin
    AL1282200B
    € 44,24*
    Ähnlich
    BitDefender Business Security, 2 Jahre, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)
    Softwin
    AL1282200A
    € 50,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG