Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BitDefender Business Security, 1 Jahr, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
BitDefender Business Security, 1 Jahr, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)
BitDefender Business Security, 1 Jahr, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)
Artikel-Nr.:
     507DL-134143
Hersteller:
     Softwin
Herst.-Nr.:
     AL1282100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

BitDefender Business Security, 1 Jahr, Staffel, ESD, Download Software, Win, Multilingual (Lizenzstaffel 5-24 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel 1
  • Sprache(n): Multilingual
  • Medium: nicht enthalten / Download 2
  • Mindestbestellmenge: 5 Lizenzen 3
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Laufzeit 1 Jahr

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Endkundendaten (Firma, Name/Ansprechpartner, Anschrift, Telefon und Email-Adresse).
  2. Lizenzen und den Zugang zur Software erhalten Sie nach dem Kauf per Email.
  3. Lizenzen sind vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen, da Sie direkt auf den Lizenznehmer lizenziert werden.

BitDefender Business Security

Produktbeschreibung:

Proaktive Sicherheit und benutzerfreundliche Administration

Mit BitDefender Business Security erhalten Sie eine professionelle und zuverlässige Sicherheitssoftware für Unternehmensnetzwerke. Erstklassiger proaktiver Schutz vor Viren, Spyware, Rootkits sowie SPAM, Phishing und anderer Malware wird Ihnen damit zur Verfügung gestellt. BitDefender Business Security steigert die Produktivität Ihres Unternehmens und verringert gleichzeitig die Kosten für das Sicherheitsmanagement oder die Beseitigung von Schäden, die durch Malware verursacht wurden. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz zentraler Administration und eine automatische Kontrolle der Arbeitsplatzrechner ebenso wie der File- und Mailserver Ihres Unternehmens.

Dienste

Erweitertes Updatesystem

Für einen dauerhaften Schutz besorgt sich BitDefender Business Security kontinuierlich neue Signatur- und Software-Updates. Es bieten sich dazu drei Methoden an: Update auf Anfrage, nach Zeitplan oder automatisch.

Upgrades

Nutzer, die Ihr Produkt registrieren, profitieren von kostenlosen Updates auf jede neue Version des für sie lizensierten Produktes und das für den gesamten Zeitraum der Lizenzlaufzeit. Wenn Sie Ihre Lizenz erneuern, werden Ihnen außerdem passende Spezialangebote zur Verfügung gestellt.

Kostenloser und professioneller technischer Support

Durch qualifizierte Supportmitarbeiter werden dem Anwender sowohl online als auch per E-Mail oder Telefon Hilfestellungen geboten. Zusätzlich offeriert BitDefender eine ausführliche Online-Datenbank mit Lösungen und Antworten zu den häufigsten Fragen (FAQ).

BitDefender Client Security

Damit der BitDefender Management Server seine Hauptfunktion – eine Verwaltungszentrale für alle BitDefender Security Lösungen innerhalb eines Netzwerkes – ausführen kann, benötigt er ein TCP/IP-basiertes Computernetzwerk.

Daneben müssen aber noch bestimmte Anforderungen an das System erfüllt sein, damit der BitDefender Management Server sowie die zugehörigen Client-Produkte ordnungsgemäß ausgeführt werden können.

BitDefender? – Mit Sicherheit!

Um Rechnersysteme und IT-Infrastrukturen vor Angriffen sowohl von außen als auch von innen schützen zu können, empfiehlt sich die Installation einer Sicherheitssoftware. BitDefender bietet für diesen Zweck Komplettlösungen, die mehr können als nur Viren finden. Dennoch ist dies, ebenso wie das Entfernen von Trojanern, Spyware und anderer Schadsoftware eine der Kernkompetenzen von BitDefender Software.

BitDefender Sicherheitslösungen bieten darüber hinaus auch eine integrierte Firewall, die zuverlässig Angriffe durch Hacker und automatische Scripts abwehrt. Zusätzlich enthält Software von BitDefender auch ein Schutzmodul um zu verhindern, dass unerlaubt private Daten in kritische Bereiche wie soziale Netzwerke oder E-Mails gelangen. E-Mails selbst werden ebenfalls auf Spam geprüft und dieser gegebenenfalls herausgefiltert.

Wer Programme von BitDefender zu Hause einsetzen möchte, hat, um seine Kinder zu schützen, die Möglichkeit, eine Kindersicherung zu aktivieren. So wird der Zugriff auf bestimmte Webseiten blockiert oder die Online-Zeit beschränkt. Um die Software abzurunden, können über BitDefender alle die Netzwerkstruktur betreffenden Sicherheitseinstellungen verwaltet werden.

Der rumänische Hersteller Softwin bietet mit BitDefender also Sicherheitslösungen einerseits für Unternehmen und Behörden als auch für Privatpersonen an und unterstützt dabei mit persönlichem Support, zum Beispiel per Telefon oder Textchat im Browser.

Systemanforderungen:

BitDefender Client Security

Um seine Hauptfunktion ausführen zu können - eine zentralisierte Verwaltung aller Bitdefender Security Lösungen in einer Netzwerkumgebung - benötigt der BitDefender Management Server ein TCP/IP basiertes Computernetzwerk.
Neben dieser Hauptanforderung müssen bestimmte Systemanforderungen erfüllt sein, damit der BitDefender Management Server und seine Client Produkte ordnungsgemäß ausgeführt werden können.

a) BitDefender Management Server
Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor mit 1 GHz (2 GHz empfohlen)
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 512 MB (2 GB empfohlen)
Festplattenspeicherplatz: mindestens 1,5 GB (2,5 GB empfohlen) Für die Installation oder ein Upgrade werden 3 GB benötigt

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4
  • Windows XP SP 2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista
  • Windows 2008 Server
  • Windows Small Business Server 2008
  • Windows 7

Datenbank: Microsoft SQL Server 2005 / SQL Express

b) BitDefender Management Agent
Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor
Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für Windows 2000, Windows XP und Windows 2003; mindestens 512 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows Vista, Windows 2008 und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 100 MB (200 MB empfohlen)

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4 und Update Rollup 1, Version 2
  • Windows XP SP 2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista
  • Windows 2008 Server
  • Windows Small Business Server 2008
  • Windows 7
  • Linux 2.4.x, or 2.6.x mit glibc 2.3.1 oder neuer und libstdc++5 von gcc 3.2.2 oder neuer

c) BitDefender Management Konsole
Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor
Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB RAM (512 MB empfohlen) für Windows 2000; mindestens 512 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008 und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 500 MB (1 GB empfohlen) Für die Installation oder ein Upgrade werden 2 GB benötigt

Betriebssystem:

  • Windows 2000 SP4
  • Windows XP SP 2
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows Small Business Server 2008
  • Windows 7

Software: Internet Explorer 6.0(+); Microsoft Management Console (MMC) 3.0(+);
Minimale Grafikauflösung: 1024x768 / 16 bit

d) BitDefender Business Client
Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor mit 800MHz
Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB Arbeitsspeicher (512 MB empfohlen) für Windows 2000; mindestens 256 MB Arbeitsspeicher (1 GB empfohlen) für Windows XP; mindestens 512 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows Vista und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 200 MB (400 MB empfohlen)

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4 und Update Rollup 1, Version 2
  • Windows XP SP 2
  • Windows Vista
  • Windows 7

e) BitDefender Management Server (installiert mit dem BitDefender Business Client)
Prozessor: mindestens Intel Pentium kompatibler Prozessor mit 1,6 GHz
Arbeitsspeicher: mindestens 768 MB RAM (1 GB empfohlen) für Windows 2000 und Windows XP; mindestens 1 GB RAM (2 GB empfohlen) für Windows Vista und Windows 7
Festplattenspeicherplatz: mindestens 1,5 GB (2 GB empfohlen) Für die Installation oder ein Upgrade werden 3 GB benötigt

Betriebssystem:

  • Windows 2000 Professional SP4
  • Windows XP SP 2
  • Windows Vista
  • Windows 7

f) BitDefender Update Server
Sie können den BitDefender Update Server auf jedem Rechner mit Windows 2000 oder neuer installieren.

Unterstützte Browser (für Konfiguration und Verwaltung):

  • Internet Explorer 6 (oder neuer) für Windows 2000
  • Internet Explorer 7 (+) für Windows Betriebsysteme neuer als Windows 2000
  • Mozilla Firefox 2.x, 3.x

BitDefender Security for Fileservers (Windows)

Betriebssystem- & Software-Anforderungen

  • Windows 2000 SP4 und Update Rollup 1, Version 2
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2008
  • Internet Explorer 6

Hardware-Anforderungen

32-bit:

  • Prozessor: mindestens Pentium III 500 MHz
  • Arbeitsspeicher; mindestens 256 MB - 512 MB empfohlen
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

64-bit:

  • Alle Windows-Prozessoren (Intel oder AMD)
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

BitDefender Security for Samba

Betriebssystem & Software

  • Linux Kernel: 2.4.x or 2.6.x (empfohlen)
  • FreeBSD: 5 (oder neuer mit compat5x)
  • glibc: version 2.3.1 oder neuer
  • libstdc++5 von gcc 3.2.2 oder neuer

Samba version 3.0 oder höher

Hardware

  • Prozessorleistung: mindestens 1.4Ghz
  • Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 200 MB

Unterstützte Linuxdistributionen

  • Novell Linux; RedHat Enterprise Linux 3, Linux 9 oder neuer
  • SuSE Linux Enterprise Server 9, Linux 8.2 oder neuer
  • Fedora Core 1 oder neuer
  • Debian GNU/Linux 3.1 oder neuer
  • Slackware 9.x oder neuer
  • Mandrake/Mandriva 9.1 oder neuer

BitDefender Security for Mail Servers (Windows & Linux):

Windows-basierte Plattformen:

Software-Anforderungen:

  • Windows 2000 SP4 und Update Rollup 1
  • Windows Server 2003 SP1
  • Windows Server 2008
  • Internet Explorer 6.0 (oder höher)

Hardware-Anforderungen

32-bit:

  • Prozessor: mindestens Pentium III 500 MHz
  • Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB, 512 MB empfohlen
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

64-bit:

  • Jede 64-bit Windows Station (Intel or AMD)
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 1 GB

UNIX-basierte Plattformen

Software-Anforderungen

  • Linux Kernel: 2.4.x or 2.6.x (empfohlen)
  • FreeBSD: 5 (oder neuer mit compat5x)
  • glibc : Version 2.3.1 oder neuer
  • libstdc++5 von gcc 3.2.2 oder neuer

Hardware-Anforderungen

  • Prozessorleistung: mindestens 1.4 Ghz
  • Arbeitsspeicher: mindestens 256 MB
  • Festplattenspeicherplatz: mindestens 200 MB.

Linux: Unterstützte Distributionen

  • RedHat Enterprise Linux 3
  • Linux 9 oder neuer
  • SuSE Linux Enterprise Server 9
  • Linux 8.2 oder neuer
  • Novell Linux
  • Fedora Core 1 oder neuer
  • Debian GNU/Linux 3.1 oder neuer
  • Slackware 9.x oder neuer
  • Mandrake/Mandriva 9.1 oder neuer

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,11*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (€ 35,11* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Softwin
AL1282100D
€ 24,16*
Ähnlich
Softwin
AL1282100B
€ 29,67*
Ähnlich
Softwin
AL1282100C
€ 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG