Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BlackBerry Enterprise Server 5.0 für IBM Lotus Domino, Lizenz, Win, Multilingual (1 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlackBerry Enterprise Server 5.0 für IBM Lotus Domino, Lizenz, Win, Multilingual (1 User)
BlackBerry Enterprise Server 5.0 für IBM Lotus Domino, Lizenz, Win, Multilingual (1 User)
Artikel-Nr.:
     507DL-128138
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     PRD-24255-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht

BlackBerry Enterprise Server 5.0 für IBM Lotus Domino, Lizenz, Win, Multilingual (1 User)

Artikeldetails:

  • Kategorie: Handheld / PDA
  • Lizenztyp: Vollversion1
  • Anzahl Lizenzen: Basisprodukt für 1 oder 20 User
  • Sprache(n): Multilanguage (Deutsch, Englisch, Französisch, etc.)
  • Medium: Nur Lizenz, kein Datenträger enthalten2
  • Plattform: Windows
  • Sonstiges: Optional sind weitere Enterprise Server CALs separat erhältlich.

Legende & wichtige Bemerkungen:

  1. Damit wir die Bestellung bearbeiten können benötigen wir folgende Daten des Lizenznehmers:
    Firma, Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefon, Email-Adresse.
  2. Nur Lizenz, kein Datenträger enthalten. Wichtig: Lizenzen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

 

BlackBerry Enterprise Server 5.0 für IBM Lotus Domino

Produktbeschreibung:

Mehr Leistung. Mehr Kontrolle. Mehr Effizienz.
BlackBerry Enterprise Server 5.0 definiert Leistung und Flexibilität für IT-Administratoren neu. Profitieren Sie von integrierter Verfügbarkeit, leistungsstarken neuen Verwaltungsfunktionen, effizienten Überwachungstools und verbesserter Sicherheit für Ihre geschäftskritische Umgebung mit einer Plattform, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst.

Neuerungen in BlackBerry Enterprise Server 5.0:

IT-Administratoren

  • Verbesserte mobile Verwaltung über eine NEUE Verwaltungskonsole
  • Integrierte hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
  • Erweiterte Anwendungsbereitstellung und -verwaltung
  • BlackBerry Enterprise Transporter-Tool

Endbenutzer

  • Remote-Dateizugriff und Verwaltung von E-Mail-Ordnern
  • Erweiterte Kalenderfunktionen
  • Synchronisierung von öffentlichen und privaten Kontakten
  • Kennzeichnung von E-Mails für die Nachbearbeitung
  • Wiedergabe von WMA-Dateien

Die BlackBerry Enterprise Solution für IBM Lotus Domino bietet eine umfassende schnurlose Plattform, mit der Sie die Vorteile Ihrer IBM

Lotus Domino Messaging- und Kollaborationsanwendung auf Ihre Außendienstmitarbeiter ausweiten können.

Ihre Fachkräfte haben jederzeit* Zugang zu einer großen Auswahl an Lotus-Software, darunter:

  • Lotus Domino-Anwendungen und Lotus Websphere
  • Lotus Sametime
  • Lotus Connections

BlackBerry Enterprise Server

Der BlackBerry Enterprise Server ist eine Komponente der BlackBerry Enterprise Solution und fungiert als zentrale Verbindung zwischen schnurlosen Geräten, Unternehmensanwendungen und Drahtlosnetzwerken. Die Lösung wurde für Unternehmen und Regierungsorganisationen entwickelt und bietet mobilen Benutzern eine bewährte, sichere und offene Architektur für die weltweit wachsende schnurlose Kommunikation und die steigende Menge an Unternehmensdaten.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Der BlackBerry Enterprise Server bietet die Verschlüsselungssysteme End-to-End Advanced Encryption Standard (AES) und Triple Data Encryption Standard (Triple DES), um den Schutz und die Integrität von schnurlos übertragenen Informationen zu gewährleisten, die von einem Ort hinter der Firewall an unterwegs eingesetzte Geräte übermittelt werden. Mit Unterstützung für mehr als 100 schnurlos übertragene IT-Richtlinien und Befehle, mit denen IT-Administratoren Sicherheitseinstellungen einrichten können, erfüllt der BlackBerry Enterprise Server die strengsten IT-Anforderungen.

Vereinfachte Installation und Verwaltung: Mit dem BlackBerry Enterprise Server steigern Sie mit Hilfe einer zentralisierten Steuerung und Verwaltung (einschließlich rollen- und gruppenbasierte Berechtigungen) die IT-Produktivität und reduzieren die Verwaltungskosten.

Anwendungen: BlackBerry Enterprise Server ist die führende drahtlose Plattform für Wireless-E-Mail, Organiser, Instant Messaging (IM) und andere Unternehmensdaten. Da die Mehrheit unserer Kunden unterwegs Nicht-E-Mail-Inhalte abruft, hat sich der BlackBerry Enterprise Server bei der Lieferung von Nicht-E-Mail-Daten an mobile Fachkräfte bewährt.

Kostenersparnis: Setzen Sie Ihre bestehenden Investitionen in Anwendungen und Infrastruktur ein, um Investitionen zu maximieren und Ihre Betriebskosten (TCO) zu verringern. Standardbasierte Protokolle und Entwicklungstools, die im BlackBerry Enterprise Server inbegriffen sind, sorgen dafür, dass Sie Ihre Investitionen in Ihre bestehende Technologie einsetzten können.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter zu den Themen Verfügbarkeit, Roaming, Verträge und Features.

Weitere Suchbegriffe: BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry, Lizenz Software
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 507DL
k.A.
Frei Haus
€ 2.142,52*
Frei Haus
€ 2.660,88*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 507DL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.142,52*
€ 2.549,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 507DL
Versand: Lager 507DL
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 507DL
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackBerry Enterprise Server 5.0 für IBM Lotus Domino, Lizenz, Win, Multilingual (20 User)
BlackBerry
PRD-24255-002
ab € 2.975,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG